火山灰対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「火山灰対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火山灰対策ゴーグル」、「防塵」、「かぶりマスク」などの商品も取り扱っております。
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質 特殊不織布
1袋(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様 吸気口付、前ボタン式 その他 マスクは別売りです。 適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスク ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番 1-9471-12 仕様 石錦作業レベル1、2、3 。視野カバ- 質量(g) 390±30 適合マスク 1821H 吸気抵抗(Pa) 115Pa以下 粒子捕集効率(%) 99.9%以上 排気抵抗(Pa) 45Pa以下 材質(面体) エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去
用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に 成分 ポリオレフィン、セラミックパウダー他 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様 バイザー付 機能 (UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 488-9789 質量(g) 172 タイプ 密閉 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 透明グレー 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 2 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止 長さ(cm) 約36 混率(%) 綿100
1袋(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスク ハイラック、1010A等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面は曇りにくいフィルム付。 軽度の粉塵を防ぎます。
サイズ フリー 仕様 ヘルメット対応 材質 ポリプロピレン、PET
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

顔面への飛散塗料を防ぐ パイル地なので吸汗性・通気性が良く、ムレません 前面は特殊加工のシールドでカバーしてあり、適度に通気するので曇りにくい 接着シールド5枚付 前の部分はマジックバンドで着脱が容易
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2) 吸気抵抗(Pa) 115以下 粒子捕集効率(%) 99.99以上 排気抵抗(Pa) 45以下 適合 フィルター:RD-6 国家検定合格番号 第TM647号 質量(g) 412以下 区分 RL3 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分2 種別 取替式防じん 機能 伝声器 頭ひも ゴムハーネスH-VI用 材質(面体) エラストマー面体 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 アズワン品番 1-9471-01 適合フィルター RD-5型 指定防護係数 10
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状 かぶり型防災面 材質 ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 250 シールド高さ(mm) 約185 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm) 約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法 (1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.34g
1個(200g)
2,198 税込2,418
翌日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷