火打ちのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「火打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築 金物筋交い」、「方杖 金具」、「火打ち石」などの商品も取り扱っております。
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質 スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格 ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理 Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質 NFG550F 付属品 専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm) 1.6 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理 JIS G 3302(Z27)相当 同等認定 D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質 STK-400(JIS G 3444) 使用方法 (1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。 長さ(mm) 950 規格 (ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号。(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号 表面処理 Z27相当 パイプ径(Φmm) 34
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物
床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。
付属品 小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本 トラスコ品番 225-9111 材質 JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400 長さL(mm) 990 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27 板厚(mm) 2.3
1束(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.2kgと軽量です。 製品形状はプレス加工による一体成型により、軽量にして必要十分な強度を確保しました。 ふんばり寸法が600mmのため、Z火打に比べ納まりがコンパクトになります。 ハウスプラス確認検査(株)により、Z火打HBと同等以上の耐力を有する火打材として評価された商品です。
付属品 小袋小型角座金W2.3×30(2枚)平釘ZF-55(8本) 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490 寸法(mm) (71)×(880.4)×1.6(t) 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1本
699 税込769
7日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質 JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品 四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本 使用方法 (1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理 JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
1個
889 税込978
当日出荷

用途床組および小屋組の隅角部の補強 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 付属品 平くぎZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚 規格 Zマーク金物
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質 鋼板 適合 皿ビス/4mm 長さ(mm) 30×100×30 幅(mm) 25 厚さ(mm) 3 表面処理 カチオン電着塗装
1個
469 税込516
当日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品 専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別 柱接合金物 厚さ(mm) 2.3 規格 財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値 1.0以下 告示1460号第2号 同等認定 D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山口安製作所長穴ワイド補強材
棚や机等の家具の補強に最適。
材質 クローム 穴数 4
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質 JIS・G3302 SGHC 仕様 引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m 付属品 接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本 表面処理 Z27(溶融亜鉛めっき鋼板) 厚さt(mm) 2.3 建材試験センター 02A0453
1セット
869 税込956
当日出荷

軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質 NFG550F 付属品 平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚 表面処理 亜鉛めっき 板厚(mm) 1.6
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品 ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理 溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN) (中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値 (中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センター ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質 NFG550F 規格 (財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6 使用接合具 チーズビス 告示1460号第2号 (1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN) (1個使い)5.1、(2個使い)10
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm) 1205 適合パイプ径(Φmm) 25 棚受け金具 棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。 大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。 小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。
用途適応箇所/土台・大引き・小屋梁・小屋束 付属品 トラスタピックス(5×45)240本(12本/枚)、専用ピット#3 1本、コーチスクリュー×2本 材質 JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC 表面処理 焼付塗装 ツヤ有り クロ
1ケース(10個)
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)