- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 火災報知器 カバーのおすすめ人気ランキング
火災報知器 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新180件の「火災報知器 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いたずら防止カバー」、「感知器 カバー」、「火災報知器 押しボタンカバー」などの商品も取り扱っております。
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
材質
前部透明部:エラストマ。後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
使用周囲温度(℃)
-10~55
仕様
アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
発信機用のプロテクタガード
適合
【発信機】1MF1A・2ME1A・□MM1W-01用
外径(Φmm)
158
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
色
透明、文字:黄色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。
材質
アクリル樹脂
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質
プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒
外径(Φmm)
130
取付穴
Φ4.5
1台
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表示灯フラット発信機用のプロテクタガード
付属品
プロテクタ本体(1台)、取付用ネジM4(2本)、フランジナットM4(2個)、取付穴あけガイド(1枚)
適合
【発信機】□MM1W-PL用
材質
プロテクタ:SUS304
外径(Φmm)
160
取付ねじ
M4×10(2本)、フランジナットM4(2本)
1台
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×30
材質
アクリル
区分
スイッチ関係
仕様
マグネット付