- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 火災報知器ベルのおすすめ人気ランキング
火災報知器ベルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新130件の「火災報知器ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ベル」、「電動ベル」、「警報ベル」などの商品も取り扱っております。
型式
認評非第13~5号(鑑認非第13~5号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
50
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
型式
認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色
赤
接続方式
リード線式
使用場所
屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V)
DC24
主要材質
アルミニウム合金
色(本体)
マンセル7.1R3.6/12.8相当
仕様
防雨型
型式
認評非第15~2号(鑑認非第15~2号)
色
赤
径(Φmm)
150
奥行(mm)
65
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。
侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格
DC24V
動作電圧
DC18V~26V
消費電流(mA)
15以下
音量(dB)
90以上(前方1m)
駆動方式
小型直流モーター方式
使用周囲温度(℃)
-20~+60
構造
簡易防滴構造
配線接続
リード線式
質量(g)
約430
色
赤
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途屋内用
型式
BL-1
色
赤
質量(g)
430
使用温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
30
使用電圧範囲(V)
8~15
駆動方式
モーター駆動方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
90以上(正面1mにて)
1台
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,275
税込¥4,703
当日出荷
仕様
防雨型
型式
認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色
赤
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌々日出荷
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm)
132.4
使用環境温度(℃)
-20~+70
主要材質
難燃性樹脂
色(本体)
マンセル 7R4/13相当
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・