灯油 処理剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「灯油 処理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油処理」、「灯油中和剤」、「ガソリン処理剤」などの商品も取り扱っております。
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法 1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質 凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安 1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質 再生パルプ、再生不織布 質量(g) (一袋あたり)約64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×75×75
1パック(2袋)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg) 0.25×4個 TKG品番 9-0746-0401 TKG品番(2017) 6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です! 本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。 濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。 泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 成分 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル pH値 5%水溶液で5~7 液性 中性 使用方法 1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 水溶性
1本(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量 (1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g。(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質 吸油材:再生紙 規格 吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分 天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
469 税込516
当日出荷

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 形状 バルク状 ケース質量(kg) 約5
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質 再生パルプ、再生不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約137×15×90
1パック(46枚)
419 税込461
当日出荷

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容 吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質 吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別 非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質 再生バルブ、再生不織布 外形寸法(cm) 約13×8.4×厚さ7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様 人体への影響:無し 付属品 ノズル 材質 非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性 水素イオン濃度:中性 香り 無臭 界面活性剤(%) 5.5以下 商品タイプ 本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 質量(kg) 18 タイプ 希釈タイプ(3~100倍) 使用の目安 20~30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%) 5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 )
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理 使用場所 キッチン
1箱(5包)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応 オイル、溶剤 成分 天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状 粒状タイプ ホワイト タイプ 粉末タイプ 吸収量 1袋あたり吸収量12L 吸油量 12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷