灯油ちゅるちゅるのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
86件の「灯油ちゅるちゅる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュポシュポ」、「醤油ちゅるちゅる」、「灯油ポンプ」などの商品も取り扱っております。
適合容器内径(Φmm) 50 使用方法 給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質 ポリエチレン 全長(mm) 約550 吐出し量 約6.5L/分 使用液 灯油 ホース長さ(mm) 約550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm) 1190 使用温度範囲(℃) 35以下 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 主材質 PE、PP
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min) 12
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液 灯油専用 ホース長さ(mm) 570(吐出側)、460(吸引側) 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 約-5~45 吐出し量(L/min) 約9 吐出口径(Φmm) 19.5 吸入管径(mm) 31 使用乾電池 単3形乾電池×4本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体 エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm) 約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm) 約606(ホース除く) 質量(kg) 約1.2 材質(本体) SUS304 最大吐出量 230mL/ストローク 材質(ホース) PTFE ホース内径(Φmm) 約12.7 粘度 SUS5000以下 材質(パッキン) PTFE ホース外径(Φmm) 約15.5 適合容器 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書 (10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 605 アズワン品番 3-5948-01
1本
699 税込769
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様 品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用 トラスコ品番 111-4336 材質 本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm) 1194 質量(g) 400 パイプ長(mm) 878 関連資料 製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質 PE(ポリエチレン) 全長(mm) 1150 吐出口径(Φmm) 22.5 吸入管径(mm) 25.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

18L缶に適したコンパクトサイズです。
用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません) トラスコ品番 146-4979 全長(mm) 517 材質/仕上 本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし 質量(g) 62 吐出量(L/min) 6.7 取扱液 灯油、軽油、水 ホース長さ(mm) 545 サイズ(mm) ホース:20
1本
209 税込230
当日出荷

様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。 ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm) 1185 アズワン品番 1-4021-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質 ポリエチレン 質量(g) 約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83×63×350
1個
159 税込175
当日出荷