灰ふるいのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「灰ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「香炉灰」、「調剤用ふるい」、「ふるい」などの商品も取り扱っております。
汚れたり、かたくなった灰をふるって簡単に再生します。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。 材質 PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 115×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

香炉にたまった線香の燃え残りなどをお掃除するアイテムです。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。 材質 塩化ビニル 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×180
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品 金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質 枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g) 260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタルビーズを水洗いしてくり返し使用できるアイテムです。
用途汚れたガラスビーズを綺麗にしたいときにご使用下さい。 材質 本体:塩化ビニル、袋:ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×180
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

香炉の灰をらくらくお手入れ。固まった灰を取り除いてさらさらの灰だけに。振動で燃えかすやゴミを取り除けます。先端は取り外して水洗い可能。
材質 本体/ABS樹脂・エラストマー、ふるい/鉄・ステンレス 寸法(mm) 46×29×207 質量(g) 48 使用電池 単3形乾電池1個(別売) 電池寿命 1日10分使用で約2ヶ月半 アズワン品番 64-4012-85
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。 付属品 網2枚(荒目・細目) 材質(本体) ステンレス 外径(Φmm) 210 材質(網)
1個
619 税込681
当日出荷

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品 替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体) ステンレス 材質(網) 鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm) 荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質 線香・香炉:ABS樹脂 質量(g) 64 使用電池 単4形乾電池×2個(テスト用付属)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

香炉専用の灰。灰の中でも燃え残りが少なくなった新機能の香炉灰。
1個(50g)
539 税込593
当日出荷

神棚、仏壇用。線香を立てる香炉です
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

剥がれにくくなったローに吹き付ければ簡単にローを取り除けます。
寸法(mm) Φ35×H130 EBM品番 6222900
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

珈琲の香りが芳ばしく薫ります。灰の量が少なく散らばりにくい(特許出願中)ので、香炉周りが汚れにくく、香炉の灰のお手入れ回数が大幅に軽減します。 また、煙の量も非常に少ないので、締め切ったお部屋で使用されても気になりません。
種別 バラ詰
1個(100g)
799 税込879
当日出荷

コーヒーの好きだった故人のために、コーヒーの香りのお線香はいかがですか。
1個(80g)
799 税込879
当日出荷

灰いらずで美しく。燃え残りにくい! お線香の危険・面倒を解消して、美しく立てられる線香立て 3層構造で支えるから、傾いて灰が散らかったり倒れたりするのを防止します。 線香をまっすぐ立たせる線香立て。
材質 18-8ステンレス、鉄(金色メッキ) 質量(g) 約40 寸法(cm) 約5×5×3.7
1個
899 税込989
当日出荷

お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様 適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。 材質 リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム 電源 単3乾電池×1本(テスト用付属) 本体質量(kg) 約0.1 形状(mm) リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18 サイズ(mm) 約245×85×18 アズワン品番 4-605-01
1個
35,100 税込38,610
当日出荷

仏壇店での需要の多い香炉灰をフック式小函にてご紹介。少量パックなので無駄がありません。
1箱(60g)
399 税込439
当日出荷

<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
1個ほか
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本香堂香炉陶器
白磁に金の蓮をあしらった定番デザインの陶器製3寸香炉。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法 Φ200×60mm 内径(Φmm) 200 規格 ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm) 60 材質(枠) SUS304 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)