- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 炭素鋼材のおすすめ人気ランキング
炭素鋼材のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新395件の「炭素鋼材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭素鋼」、「高炭素鋼」、「鋼材」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状
両角キー
長さ(mm)
300
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
公差
JIS B 1301
長さL(mm)
300
規格
新JIS規格
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状
長キー
材質
S45C(新JISキー)
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
寸法L(mm)
300
材質
S45C
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状
両角キー
材質
S50C
公差
h9
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質
S45C
形状
長キー
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様
一般金型用
タイプ
プレート
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
形状
両丸キー
材質
S45C
規格
新JIS規格