炭酸マグネシウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「炭酸マグネシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト鳴き止めスプレー」、「コンベアベルト 滑り止め」、「松ヤニ洗浄」などの商品も取り扱っております。
名称 塩基性炭酸マグネシウム(軽質) 等級 EP 化学式 approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O 濃度(%) 40.0-45.0 (MgOとして) 化学組成 approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O アズワン品番 89-0065-17 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 485.65 CAS登録番号 39409-82-0
1本(500g)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。 材質 外箱:ダンボール 外形寸法(mm) 270×300×150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2kg)
3,398 税込3,738
当日出荷

名称 Rosin 等級 化学用 CP その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%) 90以上 化学組成 なし 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0066-36 危険物の類別 非危険物 特性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 8050-09-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷


名称 酸化マグネシウム(軽質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-22 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
10日以内出荷

野球・ソフトボール投手用すべり止め。
用途手のすべりが気になる時等に軽く握ったりすることで繊維間から適量を取り出してご使用ください。 材質 外箱:紙 包装用内袋:PE 外形寸法(mm) 25×88×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(70g)
489 税込538
当日出荷

名称 酸化マグネシウム(重質) 等級 化学用 CP 化学式 MgO 濃度(%) 96 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-23 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分 エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重 1.6 適合材 コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間) 約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数 (ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性 耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

名称 酸化マグネシウム 等級 特級 化学式 MgO 濃度(%) ≧98.0 化学組成 MgO アズワン品番 89-0065-21 危険物の類別 非危険物 特性 強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 40.30 CAS登録番号 1309-48-4
1本(500g)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止 危険物の類別 非危険物
1個(225g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
1本(300g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。 材質 ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール 外形寸法(mm) 60×60×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
849 税込934
当日出荷

台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
用途台車等のすべり止めに トラスコ品番 363-0868 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 168mL 危険物の性状 水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分 アクリル樹脂(水性) 主な用途 布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間) 20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファンベルト、クーラーベルトの鳴き止めすべり止めに。 ゴムの保護、老化防止に。
用途自動車用ゴムベルトの滑り、鳴き止め用 付属品 ロングノズル 成分 石油系樹脂・石油系溶剤(22%) トラスコ品番 754-3913 危険物の類別 非危険物
1個(40mL)
699 税込769
当日出荷

人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質 ポリプロピレン 容量(kg) 1
1個
799 税込879
当日出荷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃) 0~40 仕様 燃焼性/あり。揮発性/高い 成分 松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番 759-3597 使用方法 ベルトにスプレーする。 引火点(℃) -5以下 密度 0.8(20℃) 外観 褐色透明液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm) H165×W70×D70 質量(g) 330 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 124mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷