焙 煎 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「焙 煎 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロースター」、「炒り器」、「手網」などの商品も取り扱っております。
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質 シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×140×195 品名・タイプ コーヒーロースター アズワン品番 64-5269-80 TKG品番 9-0905-0901 TKG品番(2017) 6-0811-0501
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。 熱効率もよく簡単に煎り上ります。 内側の突起物が本格的プロのローストの決め手。 豆が突起物にあたり、くるくる回転しながらアミの上を転がり、ムラ無く焙煎できます。
TKG品番(2017) 6-0471-0101 材質 本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス 全長(mm) 360 直径×高さ(mm) 208×98 TKG品番 9-0527-0101
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330(柄含)×200×250 質量(kg) 5 品名・タイプ コーヒーロースター
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。 熱効率もよく簡単に煎り上ります。
材質 本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス 全長(mm) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 218×180×98 TKG品番 9-0527-0201 TKG品番(2017) 6-0471-0201
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

UNION(コーヒー)手動 ロースター
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360(柄含む)×200×250 品名・タイプ コーヒーロースター TKG品番 9-0905-0801 TKG品番(2017) 6-0811-0901
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480(柄含む)×230×250 品名・タイプ コーヒーロースター TKG品番 9-0905-0701 TKG品番(2017) 6-0811-0801
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

TAKAGI(高儀)カフェパン
フタ付で中身が飛び出さない。
用途コーヒー豆・ゴマ・ほうじ茶などの焙煎に 。 アズワン品番 64-4071-05
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 435 材質(本体) SUS304 外寸(mm) Φ220×H50 材質(柄部) メッシュ 14
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。 全長(mm) 270(蓋を開いた時) 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 25 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 107 材質(ハンドル) 天然木 材質(網) ステンレス鋼
1個
599 税込659
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g) ホッパー1000g、粉受800g 材質 ステンレス 質量(kg) 12 電源(V) 単相100V/400W 50/60Hz 能力 500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×370×595 品名・タイプ コーヒーミル 定格時間(分) 10分カッター:グラインドタイプ TKG品番 9-0906-0501 TKG品番(2017) 6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ 1杯用(120mL) 容量(mL) (実用)120、(満水)160 材質 ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン 質量(g) 540 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 88×188 接続口径(Φmm) 9.5 アズワン品番 64-5269-74 TKG品番 9-0898-0401 TKG品番(2017) 6-0806-0401
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等 材質 グリップ材質/黒色フェノールレジン 使用温度範囲(℃) -200~300 コード長さ(m) 1 コード 標準コード 許容差 ±2.5℃(0~300℃における) 応答速度 1.5秒 耐久性 1年以上 プラグ形状 標準プラグ
1本
15,980 税込17,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。 「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
適合品番 TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5 径(mm) 108
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

香り深まる、青のブラック。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「T2ACMI焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒー粉です。 スペシャルブレンド(1kg、280g)は、ブラジル産最上級グレード豆#2の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます. モカブレンド(1kg、280g)は、エチオピアモカ豆の特徴を活かした、甘くフルーティーな香りがひきたつコク豊かな味わいをお楽しみいただけます。キリマンジャロブレンド(1kg、280g)は、タンザニアキリマンジャロ豆の特徴を活かした、きわだつ爽やかなコクと澄んだ後味をお楽しみいただけます。マイルド・ブレンド おいしさ長続き1000gは、まろやかな酸味とやさしい苦味が調和した、口あたりやわらかな味わい。保温後の風味劣化を考慮して、厳選豆をブレンド。さらにコーヒー豆に極力ストレスをかけないAGF独自のじっくり焙煎により保温後に気になる酸味や雑味を低減。長時間保温でも最後の一杯までおいしいから、まとめ淹れにもおすすめです 。ブラジル最上級グレード豆100% 230gは、持続可能なコーヒー豆の生産と品質向上に取り組むコーペルカム農協産のブラジル最上級グレード豆#2のみを使用した、ナッツのような香ばしさと調和のとれた味わいの、こだわりの一杯をご堪能いただけます。コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で一貫生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。※「粉」なので、コーヒーミルは不要です。
用途カップ1杯分につき約140mLのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。 よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。 粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。 粉の分量はお好みに合わせて加減してください。
1袋(1kg)ほか
4,698 税込5,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーヒー豆は粉砕すると酸化が始まり、香り、風味が急速に失われていきます。本製品は「ミル一体型」で豆を挽いた後すぐに抽出を行うので、コーヒー本来のおいしさが活きています。 象印が培った「マイコン予熱」と「ダブル加熱」の技術により、高温抽出を実現。さらに約20秒間じっくり蒸らすことで、より本格的な味わいを実現しました。
ブラック(BA) 容量(mL) コーヒーメーカー部:540(コーヒーカップ4杯) 消費電力(W) 定格:740、コーヒーメーカー部:650、ミル部:90 容量(g) ミル部:30 電源コード(m) 1.3
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)