- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 無段変速 ボール盤のおすすめ人気ランキング
無段変速 ボール盤のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新86件の「無段変速 ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無段変速機」、「ボール盤」、「リングコーン」などの商品も取り扱っております。
金属、木材等の穴あけ作業に便利です。
ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600
最大ストローク(mm)
80
最大穴あけ能力(mm)
鋼:16、木材:20
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。
テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。
正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
電圧(V)
100(50/60Hz)550W
回転数(min-1[r.p.m])
500~2700(無段変速)
テーブル寸法(mm)
241×241
スピンドルテーパー
MT-2
寸法(mm)
【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80
質量(kg)
40
フトコロ(mm)
150
穴あけ能力(mm)
16
チャック能力(mm)
0.8~16
ベース寸法(mm)
300×420
テーブル傾斜角(°)
0~45
1台
¥64,980
税込¥71,478
12日以内出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。
スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。
テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。
スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。
テーブル寸法(mm)
274×274
スピンドルテーパー
MT-2×JT-3
テーブルタイプ
角
仕様
スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm
付属品
ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)
全高(mm)
1000
穴あけ能力(mm)
Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)
モーター
100V、400W
ベース寸法(mm)
463×274
回転速度
12速
自重(kg)
59
コラム直径(Φmm)
73
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)
100
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
1.7
回転数(min-1[r.p.m])
(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様
チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容
本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)
170
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
370
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm)
銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工
6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)
170×170
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
5
最大送り(mm)
ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)
取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材
3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)
AC100
消費電力(W)(50/60Hz)
330/300
コード長さ(m)
1.8
出力(W)
180
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
テーブル寸法(mm)
190×165
チャック能力(mm)
1.5~13
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
22
ストローク上下(mm)
50
付属品
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)
315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)
310
バイス最大口幅(mm)
80
チャック~ベース最大寸法(mm)
約410
幅(mm)
275
高さ(mm)
730
電流(A)
5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は6段階変速。クラス随一の作業空間を確保。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄
6.5
スピンドルテーパー
ジャコブスNo.1
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
付属品
ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-3) 接地アダプター
質量(kg)
17
作業面サイズ(mm)
180×180
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
100
電流(A)
1.2
コード長さ(m)
約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])
ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容
本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)
190
寸法(mm)
約170×170
質量(kg)
約5
高さ(mm)
380
周波数(Hz)
50/60
穴あけ能力(mm)
(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)
0.6~6.5
チャック(mm)
(支柱までの距離)約100
定格時間(分)
20
口幅(mm)
約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)
約23
バイス最大口幅(mm)
約65
口高(mm)
約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途タッピング専用
テーパー
JT1
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
196
質量(kg)
45
コラム直径(Φmm)
60
タイプ
卓上、手動、タッピングボール盤
最大幅(mm)
(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40
最大長(mm)
(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295
タッピング能力
(S45C)M2~5、(FC200)2~6
総高さ(mm)
809
ベース寸法(mm)
(左右×前後)210×362
スイング(振り)
254
電動機の極数
4P(開放)
電動機(kW)
0.25
Vベルト形長×数
K×57、A×24
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250
前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。
付属品
チャック回し・六角レンチ・バイス
寸法(mm)
480×200×570
質量(kg)
14.7
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
3/2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
280/240
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz:600~2650、60Hz:750~3200
コード長さ(m)
2
テーブル寸法(mm)
160×160
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力
鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mm
チャック
テーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm
定格時間
30分
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
主軸は総研磨仕上げで芯ブレ2/100mm以内の高精度。主軸回転数は4段階変速。主軸ヘッドはわずかな力で確実に固定可能。モーター部には頑丈なカバーを取り付け、安心して作業が可能。
最大穴あけ能力(mm) 非鉄
6.5
モーター
主軸/AC100V 40W(出力)
付属品
ドリルチャック(Φ6.5mm) 固定金具一式 チャックハンドル 六角レンチ(B-2、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
10
作業面サイズ(mm)
140×140
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
出力(W)
150
テーブル寸法(mm)
約160×165
セット内容
支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)
200
質量(kg)
約16
高さ(mm)
575
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])
500~2750/620~3300
チャック能力(mm)
1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
消費電力(W)(50/60Hz)
260/290
ベース寸法(mm)
約280×180
バイス 高さ(mm)
約40
バイス最大口幅(mm)
約65
回転速度
(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
電源コード(m)
2
定格時間(分)
15
質量(kg)
4
周波数(Hz)
50/60