無線 富士電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
112件の「無線 富士電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ」、「アマチュア無線」、「アマチュア無線 アンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷


ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人と機械を”無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新 信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ 手袋でもしっかりと分かるクリック感
(フランジ)黒 タイプ 子機 種類 無線押ボタンスイッチ 照光方式 非照光 分類 子機 周波数(MHz) 929.2 使用可能国 日本
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ 親機 種類 無線押ボタンスイッチ 分類 親機 周波数(MHz) 929.2 使用可能国 日本
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 電源 3相 200V 絶縁抵抗(MΩ) DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式 調歩同期方式 伝送方法 半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性 本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力 AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数 1スロット 伝送手順 無手順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易に他 LONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。 最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。 1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。
適合機種 MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g) 約220 電源 3相 200V 制御 (LSI)TMPN3120(アプリプログラムはSPH上で動作) 準拠規格 LONTALK(EIA-709.1)、LONMARK 消費電流(mA) 内部(DC24V):140以下 メモリー (領域サイズ)任意サイズ×4ブロック 合計8Kワード以下(NV、CPに使用) 特性 LONWORKSネットワークに対応した通信用拡張FBを使用し、容易にほかのLONWORKS通信用ノードとMICREX-SXアプリケーションとのデータ授受を行うことができます。・最大NV数:300、CP数:200のインテリジェントノードを構築できます。・1システム(コンフィグレーション)に最大2台まで装着可能です。 最大接続台数 最大2台/コンフィグレーション(2つのLONWORKSネットワークに接続して使用可能) トランシーバ FTT-10A I/O領域サイズ 128ワード NV、CPに使用 NV+CP合計データサイズ 8Kワード+128ワード ドメインテーブルエントリ数 2固定 伝送距離(m) 2200(バス接続)・500(フリートポロジー接続) アドレスエントリ数 15固定(Nvo変数バインド先ノード数) 接続ノード数 64台(同一セグメント) NV数 最大300(定義内容により増減) CP数 最大200(定義内容により増減) 伝送速度(Kbps) 78
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm) 35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成 送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m) 屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V) AC200 シリーズ 新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC 定格電圧(V) DC24 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度 【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲 ±10% 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 使用高度 標高2000以下 接地 D種接地(第3種接地)、FG/SG分離 タッチスイッチ仕様 静電容量 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R
仕様 登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台 質量(g) 約100 電源電圧 DC24V±10% 配線接続 リード線式 時間 オフディレー時間:500ms 消費電流(mA) 50以下 受信可能距離 約40m 出力接点 無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式) 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作表示 電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電波型式 特定小電力ワイヤレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

仕様 ●Emission power:3mW 幅(mm) 56 質量(kg) 0.15 高さ(mm) 144 タイプ Product or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式 Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズ ZBRP1 深さ(mm) 38 チャンネル数 1 保護等級 IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m) 1.8~2.2 最大消費電力(mW) 1 保存温度範囲(℃) -40~70 機械的耐久性 1000000サイクル 許容相対湿度(%) 95(結露のないこと) プロトコル ZigBee Green Power対応 操作位置 任意の位置 送受信周波数(MHz) 2405 材質(ベゼル) Plastic
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷