焼印 半田ごてのおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
100件の「焼印 半田ごて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ゴテ 焼印」、「板金 ハンダ」、「溶接ハンダ」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 300 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 20×20 TKG品番 9-1158-1801 TKG品番(2017) 6-1036-1901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別 丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:単相100V/100W
材質 砲金 全長(mm) 310 質量(kg) 0.385 電源(V) 単相100 消費電力(W) 100 寸法(幅W×奥行D)(mm) 26×20 TKG品番 9-1158-1901 TKG品番(2017) 6-1036-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別 丸形ニクロムヒーター式 電源(V) AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品 簡易こて台×1個 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイガークラウン18-8 焼きごて 千鳥
お菓子やパンのワンポイントに。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 300 寸法(横×縦)(mm) (焼印)15×18 TKG品番 9-1158-1601 TKG品番(2017) 6-1036-1701
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用 種別 丸型ニクロムヒーター式
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別 平形ニクロムヒーター式 電源コード(m) 1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 英字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 A~Z、& (27本組) 硬度HRC 58~62 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウン18-8 焼きごて 桜
お菓子やパンのワンポイントに。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 300 直径(Φmm) (焼印)17 TKG品番 9-1158-1701 TKG品番(2017) 6-1036-1801
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm) 95 消費電力(W) 7.5 トラスコ品番 469-2420 セット内容 ペン先/1B型(T21-B1)。引き抜きパッド/B3617 質量(g) (ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V) 100 コード長さ(m) 1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ステーション部)65×80×95 ペン先 B型 (No.T21-B1) プラグ形状 平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm) 95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W) 45(ペン組品40) トラスコ品番 469-2438 セット内容 ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)。ペンスタンド/FH810-01。引き抜きパッド/B3617 質量(kg) (ステーション部)1 外形寸法(mm) (ステーション部)100×120×130 電圧(V) AC100 コード長さ(m) (ペン組品)1.2 出力電圧(V) AC13 制御温度(℃) 室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz ヒーター ニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm) 365 消費電力(W) 150 質量(g) 580 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度(℃) 420~450 ヒーター ニクロム 容量(W) 150 こて先形状 I型 こて先(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷