- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 照度センサーのおすすめ人気ランキング
照度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新548件の「照度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照度センサー 屋外」、「温度・湿度・照度センサ」、「デイ ライト スイッチ」などの商品も取り扱っております。
測定範囲
照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2
材質
(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において
動作環境
温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)
使用条件
結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
仕様
アドレス範囲:000-1~063-4Lx
適合
【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061
質量(kg)
0.2
定格入力電圧(V)
通信:+-24
通信方式
MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲
照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下
使用温湿度範囲
0~35℃/15~85%RH
設定範囲
(照度)100~3000Lx
定格入力電流(mA)
通信:8.7
埋込穴(Φmm)
75
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE6975
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
仕様
アクセサリタイプ = センサ。併用可能製品 = LX105ルクスメータ。。照度計 - アクセサリ
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様
JIS I 形
適合
(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100
動作方式
光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)
50/60
結線方式
リード線式
負荷電流(A)
6
動作照度
(点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
定格
±24V 15mA
タイプ
光アドレス設定式・動作照度調整機能付・天井取付形
回路数
2回路
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
方式
バイメタルリレー方式
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
付属品
テストカバー
タイプ
JIS 1P 形
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。
「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。
LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)
電源電圧(V)
DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
切替OFFタイマー付
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
定格
100V・3A
動作方式
バイメタル式
LED
LED一体型
最大負荷(W)
(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100
動作照度
1P形
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷