照明器具 作業用のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
421件の「照明器具 作業用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子 安全ブロック」、「照明器具 LED」、「照明」などの商品も取り扱っております。
専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類 SMD LEDチップ 96個 保護等級 IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W) 20 付属品 ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質 ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm) 685×40×42 質量(g) 357 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 3 光源 SMD LEDチップ 96個 色温度(K) 6000 電源タイプ AC式 明るさ(Lm) 1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品 アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W) 230 口金 E26 芯数 2 トラスコ品番 851-4030 コード長さ(m) 5 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アズワンLED照明器具
電源タイプ 電源コード式 アズワン品番 1-3949-01 電球の種類 LED
1個
13,900 税込15,290
10日以内出荷

日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質 中性紙 ホワイト 白色度(%) 約92 坪量(g/m2) 約66 紙厚(μm) 89 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) FSC認証 認証 FSC認証番号 FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【E26】【40000時間】【コード5m】【電球交換可】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 材質 本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ 使用温度範囲(℃) 5~35℃ 定格電圧(V) 100 口金 E26 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 40000時間 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm) 板材:60mm、ポール48.6mm 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梯子と安全ブロック(リトラクタ式墜落阻止器具またはセーフティブロック)を固定することができるストラップです。梯子と安全ブロックを固定することで、作業者が梯子から転落する事故を防ぐことができます。色もオレンジで視認しやすく、サイズも幅が18mm、厚さが4.5mm、長さが620mmと、管理しやすい大きさとなっています。また、平織で制作されており、JIST8165(2018)の規格の試験方法に準拠した試験を実施したところ、「15.0kN以下の力で破断しないこと。」という規格値をクリアする耐久性が確認されています。
用途屋根の修理や塗装、電気工事や配管工事、棚や照明器具の取り付けなどといった高所での作業時に。 仕様 製作方法:平織ストラップ 長さ(mm) 620 幅(mm) 18 厚さ(mm) 4.5 破断荷重(kN) 縫製糸:23.5 関連資料 性能試験成績書(0.09MB) 試験方法 実験試験:JIST8165(2018)「墜落制止用器具」の試験方法に準拠して実施された試験
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。
定格電圧(V) AC100 50/60Hz 口金 E26 アーム 角度調整 電球の種類 LED電球レフ形 くわえ幅(mm) 20~25
1個
4,083 税込4,491
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様 調光器不可 カバー アクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付) 質量(kg) 2.3 直径(Φmm) 663 高さ(mm) 129 タイプ LED一体型 取付方式 クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 演色指数(Ra) 94 傾斜天井取付角度(°) ~45(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。
適合 発電機:GA-2800ES-IV2 寸法(mm) 収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530 質量(kg) 整備:260 高さ(mm) マスト最大:3530 電力(W) ランプ:300×4 燃料 ガソリン 全光束(Lm) 42600×4 乾燥質量(kg) 247 電球の種類 LED
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類 LED
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 タイプ 軽梱包用 引張強度(N/10mm) 39.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB) テープタイプ 軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 1.9 直径(Φmm) 300 高さ(mm) 43 タイプ LED一体型 ランプの種類 高演色LED LED寿命(時間) 40000 明るさ FCL30Wクラス 演色指数(Ra) 94 アルミダイカスト 再生紙使用マーク 適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。 結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。 なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。
寸法(mm) 115 全長A(mm) 114 仕様 ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g) 70 刃形 ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch) 4 1/2” 寸法D(mm) 8 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 12 切断能力(Φmm) ピアノ線 0.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.0
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に 直径(Φmm) 4 全長(mm) 145 ペン先長さ(mm) 25 芯長さ(mm) 6 質量(g) 13
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業スペースを効率的に照射する器具高32mmの薄型キッチンライトは空間にスッキリなじみます。オープンキッチンからのグレア低減の器具設計を施しています。
消費電力(W) 33 仕様 直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、LED一体型、落下防止機構付、a-クリーン 材質 アクリル(乳白色 白色) 質量(kg) 2.3 タイプ FHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1210×32×120 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 82
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
アイボリー 質量(g) 28 電池 付属 色(本体) アイボリー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 4.2×9.4×0.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球4本1組です。
用途蛍光灯業務用プロライト・ライト用13W交換球。 トラスコ品番 370-3568 材質 ガラス 消費電力(W) 52 全光束(Lm) 2600(650×4) 定格寿命(時間) 6000 明るさ(Lm) 2600
1組(4本)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適! 一人での作業が可能。 滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm) 約115~290 材質 SS400相当 最大伸長(mm) 本体伸縮部/約900、シャフト/約850 耐荷重N(kgf) 約98(10)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷