熱さまシート 大人用のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
84件の「熱さまシート 大人用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶けない保冷剤」、「使い捨てアイスノン」、「保冷剤 体」などの商品も取り扱っております。
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ 大人用
1箱(6枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。 お肌に優しい親水性高分子を使用しています。 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに 熱さましの補助としてお使いください。 タイプ 大人用 冷却時間 約10時間 寸法(mm) 50×120 アズワン品番 65-0363-41
1箱(16枚)
359 税込395
当日出荷

冷凍庫で冷やして使う冷却シートです しつかりとした冷却が欲しい時に、冷凍庫から出しておでこに貼りつけます マイナス10℃の凍結持続ジエルがじつくり溶け出しおでこを強く冷やします 通常の冷却効果は約4時間持続します
標準持続時間(h) 4
1パック(12枚)
539 税込593
当日出荷

急な発熱にそのまま使える。ワキ・首・脚のつけねなど狭い部分に貼りやすい手のひらサイズ。動いてもはがれにくく、ピタッとからだに密着。香料・着色料を一切使用していない、肌にやさしいジェル。肌に触れてもやさしい、やわらかシート
1個(14枚)
399 税込439
当日出荷

目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク 超COLD、強冷感!&リフレッシュ! ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続 働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に 冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ 大人用 冷却時間 約10分
1個(5枚)
559 税込615
当日出荷

冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ 子供用 標準持続時間(h) 8
1個(16枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番 562-7228 材質 成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm) 20 縦(mm) 140 横(mm) 200 保冷時間(分) 最大約60
1箱(15個)
3,698 税込4,068
当日出荷

暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g) 1008 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×330×30
1個
689 税込758
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm) 100 テープ長さ(m) 0.1 構造 熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途 電気・電子用 特性 熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番 779-8181 使用温度範囲(℃) 約-20~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.017L 特性 凍結浸透潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番 836-9889 寸法(mm) 175×100 質量(g) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷

肌にやさしい赤ちゃん用です。 赤ちゃんの急な発熱に、そのまますぐ使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りを打ってもはがれにくい。 無香料・無着色・弱酸性なのでカブレにくい。 赤ちゃんのおでこに最適な大きさ・冷感。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(ジェルはお肌にやさしい水溶性高分子基剤を使用しています。)
サイズ 赤ちゃん用(0~2才向け)
1個
669 税込736
当日出荷

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類 ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ 子供・大人兼用
1個
819 税込901
当日出荷

プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質 放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンユーわきアイス
脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。
用途炎天下での作業に。火事に。快眠に セット内容 カバー×1、×凍結ジェル袋×4 材質 [カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン 質量(g) 275 タイプ 大人用Ⅱ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (ゴム部含む) :430~520×190×25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番 664-9644 材質 成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm) 20 縦(mm) 110 横(mm) 180 保冷時間(分) 約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
当日出荷

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー 前回値 オートパワーオフ 約3分 電池寿命 予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト 付き 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位 わき下 温度範囲(℃) 32.0~42.0 測定方式 予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源 アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度 ±0.1℃ 測定時間 予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品 エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命 予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷