- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 熱交換気ユニットのおすすめ人気ランキング
熱交換気ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新121件の「熱交換気ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン式換気扇」、「電池式 換気扇」、「ナショナル スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
フィルター捕集効率 約95%
湿度センサー搭載(FY-12VBD2SCL・FY-14VBD2SCLのみ)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。
微小粒子用フィルターはPM2.5対応。
トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。トイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。
リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(本体内部の切換スイッチにより清掃時期を3段階調節可能)
適合パイプ径(Φmm)
屋外側:100、屋内側:50
換気量率(%)
(有効)95
本体質量(kg)
13
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)
Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
PM2.5対応
適合機種
FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL
交換目安
約2年
除去率(%)
計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様
全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
タイプ
標準
定格電圧(V)
単相100
適合
標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)
ノッチ数
H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4
周波数(Hz)
50/60
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)
3.1
定格電圧(V)
200
最高使用圧力(MPa)
1.0
コネクタ
有り
入力(W)(50/60Hz)
.5/33
適合流体
一般作動油
ファン
UHS7956-TP
冷却面積
1m2
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
定格電流(A)(50/60Hz)
0.25/0.21
取り合い
Rc1/2
1台
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
6
電圧(V)
100
電源
単相
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
6.5
色
マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.9
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)21/24、(弱)14/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.5
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様
気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
高効率シリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能。本体内の部品は本体側面から交換可能。天地逆据付可能
用途居室系・洗面所
付属品
天吊金具
適合地域
省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
電源
単相
種別
温暖地タイプ
電圧(V)
100
質量(kg)
19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
839×910×295
機能
24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
接続パイプ(Φmm)
150
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.7
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)
Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
定格電圧(V)
100
方式
同時給排式(熱交換器組込)
モーター
4極コンデンサー誘導電動機
色調
(本体枠)マンセル5Y8.9/1