- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 熱可塑性 エラストマーのおすすめ人気ランキング
熱可塑性 エラストマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,833件の「熱可塑性 エラストマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エラストマー 樹脂」、「エラストマー シート」、「スパイラルダクト 固定金具」などの商品も取り扱っております。
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。
材質
オレフィン系樹脂
色
黒
硬度
50°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
全長(cm)
27
材質
熱可塑性エラストマー
色
半透明
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
2018年トラスコ掲載ページ
6 0694
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
白
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=64:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
1.9
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です
防振・防音・すべり止め
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります
耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質
エラストマー
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
透明
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
ほど良い伸縮性とフィット感があり、食品衛生法対応で調理などに使えます。
用途簡単な食品加工、接客業務、療養施設介助など簡易作業であればオールマイティに使用可能
機能
伸縮性・柔軟性
色
ブルー
入数(枚)
100
材質
主成分PE(ポリエチレン)、LLPE、LLDPE、Thermoplastic elastomer
規格
食品衛生法適合
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています
パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます
燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様
接着テープ付
寸法(mm)
60×90
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
包丁との相性の良い木製の感触に似た合成ゴムエラストマーは、刃あたりが柔らかく手の負担が軽減されます。プラスチックのように水の弾きがよく、乾きも早く雑菌の繁殖も防ぎます。傷がつきにくく変形しにくく末永く使えます。抗菌剤入りなので、菌の繁殖を抑え末永く衛生的に安心してお使いいただけます。<SIAA認証済取得>。耐熱温度130℃で食器洗浄機、煮沸消毒、熱湯消毒もOK。
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブラック
質量(g)
約197
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約240×215×50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。
肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。
ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
0.07
色
半透明
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
26
粉有無
粉無
エンボス加工
内側
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×1.0
基材
PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
耐熱・耐油性に優れています。
材質
クロロプレンゴム
色
黒
耐熱温度(℃)
70~80(MAX100)
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質
樹脂
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
トラスコ品番
835-4698
材質
熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
サイズ
L
質量(g)
240
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
27.0
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.6
粉有無
粉無
1箱(100枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質
ポリウレタン
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応