燃料 圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「燃料 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃圧テスター」、「圧縮 測定器」、「燃圧計」などの商品も取り扱っております。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番 853-5953 セット内容 各種アタッチメント 質量(kg) 2.3 最小目盛 0.02 圧力計(MPa) 0~0.7
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa) 0~2100 アダプタサイズ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書 (27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状 A枠(立型つば無し) 材質 本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 グリセリン入圧力計 精度 ±1.6%F.S. 接続ねじ G1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガソリン車用 長さ(mm) パイプアダプター各190 測定範囲(kPa) 0~2100 ホース長さ(mm) 440 RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ M10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 測定範囲(MPa) 0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2.5%F.S. 測定流体 空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用 全長(mm) (テスター)610、ホース使用の場合 径(Φmm) (メーター)75 ケース寸法(mm) (メタル)W335×D225×H55 最大目盛 7MPa(約70kgf/cm2) 最小目盛(MPa) 0.2
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 60.5 寸法D(mm) 49.5 寸法E(mm) 13 寸法B(mm) 28.5 寸法C(mm) 11 精度(%) 2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品 予備Oリング10・12・14mm用各1個 全長(mm) (テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400 質量(g) 約1850 径(Φmm) (メーター)60 ケース寸法(mm) (メタル)W290×D165×H70 最大目盛 2.5MPa(約25kgf/cm2 ) 最小目盛(MPa) 0.1
1セット
53,980 税込59,378
当日出荷

多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
64,900 税込71,390
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番 853-6001 質量(kg) 2.5 最小目盛 0.05 圧力計(MPa) 0~2.5
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷


特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 35 最小曲げ半径(mm) 40 耐圧(MPa) 50 周囲温度(℃) max.60以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 内径(mm) 2 使用流体 作動油 材質 ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄 外径(mm) 5 最高使用圧力(MPa) 60 付属品 ホース金具メネジ側O-リング付 使用温度範囲(℃) -30~100 肉厚(mm) 1.5 継手 G1/4オネジ 接続口径D1 G1/4オネジ 接続口径D2 G1/4メネジ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外径(Φmm) 39 仕様 封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状 D枠(埋込型つば無し) 質量(g) 110 種類 グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃) -5~40 精度 ±3%/F.S. 接続ねじ R1/4 材質(ケース) ステンレス 使用流体 一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)