- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 片フックのおすすめ人気ランキング
片フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新221件の「片フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子 フック」、「荷物 ゴムバンド」、「Sカン 片閉じ」などの商品も取り扱っております。
片側フック、片側カシメ付ゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。
仕様
片側フック、片側カシメ仕様
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
3.2
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
種類
Sカン
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
タイプ
ピラー
フック
片フック
ポール径(Φmm)
60.5
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)
10~45
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
幅(mm)
16.5
全長(mm)
28.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1パック(50個)
¥489
税込¥538
当日出荷
取り付けカンタン!
フック部分は自由な形状に!
耐荷重(g)
約500
寸法(mm)
約93×31
タイプ
粘着式
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)
300
材質
スチール板
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)
5
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)
70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。
幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。
フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に
材質
再利用タイヤチューブ
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
1パック(4本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
材質
金属
寸法(mm)
80
色
ブラック
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)
5
材質
スチロール樹脂
寸法(縦×横)(mm)
35×35
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷