- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- 牧草 水分計のおすすめ人気ランキング
牧草 水分計のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「牧草 水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 水分計」、「含水比測定器」、「土壌水分 センサー」などの商品も取り扱っております。
HX-700は電気抵抗を応用した牧草水分計で、乾燥中あるいは貯蔵中の牧草に、棒状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。牧草貯蔵時の乾燥不足は発酵腐敗の原因となりますし、過乾燥は品質の低下を招きます。また、牧草飼料の取り引きにおいては、水分による質量の増減は重要な問題です。このような問題を解決したいという業界のニーズに、開発されたのがHX-700です。貯蔵時の水分管理・取り引き時の水分検査にお役立てください。
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
幅(mm)
50.9
高さ(mm)
132.9
奥行(mm)
24.7
精度
±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)
8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ)
分解能
0.1%
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書
(2.5MB)
簡単測定。
センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。
標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。
平均値も表示できます。
寸法(mm)
70×25×155
質量(g)
447
付属品
ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書
測定範囲(%)
23.0~80(標準レンジにおいて)
測定精度(%)
±0.5(40~70%)
分解能(%)
0.1
機能
平均値表示、温度自動補正
使用温度範囲(℃)
本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80
センサー寸法(mm)
約10×800
コード長さ(mm)
約0.8
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)
0~120
センサー寸法(mm)
Φ8×900
TGK品番
359-70-25-12
材質
ステンレス
質量(g)
約210
目盛
1/2
外径(Φmm)
(表示部)Φ80
精度
±2℃
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0
付属品
ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
質量(g)
約50(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
CEマーク認証(EMCテスト合格)
電源
アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×20
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
測定方法
電気抵抗式
文字高(mm)
9.5
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0
動作範囲
約5.1V ~6.8V
保存温度範囲(℃)
-10~50
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%
保存湿度(%)
85RH以下(ただし結露のないこと)
使用湿度(%RH)
85以下(ただし結露のないこと)
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
土壌などの水分含有率を測定します。
汚れても水洗い可能な防水タイプ。
データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用
付属品
単4電池×4、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~50%
構造
IP-65防水型
精度
±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて
測定方式
電極による導電率測定
表示分解能
0.001
センサー寸法(mm)
Φ10×210
消費電流(mA)
DC5
インターフェース
1.5V単4電池×4
ディスプレイ
3.5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
サンプリング周期
約0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
165×40×40
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
センサーを試料に差し込むだけ
瞬時に土壌の水分状態がわかります
インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品
単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
155×70×30
測定範囲
抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃)
質量(g)
170
電源
単3マンガン乾電池 × 2
温度(℃)
-10~90
表示
3-1/2 桁 LED
測定方法
電気抵抗式
機能
平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能
測定温度(℃)
5 ~40 (但し結露しないこと)
表示範囲
12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能)
分解能(%)
0.1
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーで、電気伝導度及び温度も同時に測定する事が出来ます。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!
用途農業用土壌管理(水分・養分・温度)、土壌汚染管理が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目
体積含水率(VWC)
精度(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~50
質量(g)
40
ケーブル長(m)
5
出力
【アナログ】0~1V
測定範囲(%)
0~100
関連資料
(1.08MB) (2.48MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。
標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)
約70×25×155
電源
単3マンガン電池×2(付属)
測定方法
電気抵抗式
測定範囲(%)
9.1~40(標準レンジ時)(水分)
センサー寸法(mm)
Φ2×12(先トガリ)
機能
平均値表示、温度自動補正、検量線変更
抵抗測定
8.2kΩ~66MΩ(20℃)
測定温度範囲(℃)
5~40(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
約600
分解能(%)
0.001
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
傷つけずに材料水分を測定できます。
最大5cmまでの測定深度が可能です。
10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材
測定範囲(%)
木材~50
トラスコ品番
838-3050
測定深さ(mm)
50
精度(%)
±1.5
材質(ハウジング)
ABS/TPE/Metal
対象
軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
1台
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
土壌の水分や、酸度を計測できます。
水分計測は、0~10までの数値で行います。
通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います)
電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×50×35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様
照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)
材質
プラスチック
測定範囲
酸度:pH3.5~pH9まで
電源
9V形乾電池(別売)
表示
地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)
機能
オートパワーオフ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。
測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生
寸法(mm)
106×67×30
質量(g)
145
測定範囲(mm)
(深度)10/25の切替
測定項目
含水率、含水比
保護等級
IP65
測定対象
18種類の建材
電池
9Vブロック電池ブロック電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~50(凍っていない状態)
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷