- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 特大 漏斗のおすすめ人気ランキング
特大 漏斗のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「特大 漏斗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロート 大」、「漏斗 じょうご」、「漏斗 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質
LDPE
寸法(mm)
(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)
390
容量(L)
25
呼び径(mm)
360
足外径(Φmm)
51
フランジ外径(Φmm)
433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質
アルミ二ウム
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質
PE(ポリエチレン)
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
材質
18-8ステンレス
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質
ポリプロピレン
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質
アルミニウム
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番
5-5008-01
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
108
上部内径(mm)
Φ154
下部内径(Φmm)
40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質
ポリプロピレン
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷