特殊工具ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「特殊工具ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊形状ドライバー」、「ドライバー 二股」、「特殊 ねじ回し」などの商品も取り扱っております。
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番 397-9610 セット内容 いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類 セット品 頭部厚(mm) 24 頭部幅(mm) 26 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 146 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 15 先端内径(mm) - 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様 回転式キャップ トラスコ品番 331-8109 全長(mm) 115 質量(g) 75 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 15 材質(グリップ) 樹脂 本数 6 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm) 114 質量(g) 20 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) CA 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番 493-6205 セット内容 (-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。
材質(グリップ) 樹脂 全長(mm) 150 種類 専用ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。 エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。 ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。 ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数 32 セット内容 三角2種: 2.0/2.2。マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0。プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1。ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4。ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15。ペンタローブ3種: P2/P5/P6。Y字型2種: Y0/Y1。SIMイジェクトピン: 0.8mm径。六角3種: 1.5/2.0/2.5。エクステンションビットホルダー。ドライバーハンドル。専用ケース 材質 ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム ビット軸対辺(mm) 六角4 ビット全長(mm) 28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 7 全長(mm) 190 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 25 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類 ボールポイントドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸部、工業用特殊鋼を使用。
用途搭載用ドライバー。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャブレターのパイロットスクリュー調整が出来るアングルドライバーです。グリップ部分を回転させることで、先端のマイナスドライバーが回転します。
用途キャブレターのパイロットスクリュー調整 材質 アルミ、鉄 全長(mm) 412 質量(g) 125 先端サイズ 0.8×5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。 これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 セット品 表面処理 表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット) 材質(軸) クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー 刃部硬度 HRC50 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1セット(37点)
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)