- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 牽引機械のおすすめ人気ランキング
牽引機械のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新126件の「牽引機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車牽引」、「ひっぱるぞう」、「牽引」などの商品も取り扱っております。
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラー数
4
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H)
エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(機体)1350×390×945
エンジン部最大出力
ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)
燃料タンク容量(L)
無鉛レギュラーガソリン[3.1]
振動板(幅W×長さL)(mm)
390×630
機械本体質量(kg)
150
始動方法
リコイルスタート
走行速度(m/min)
0~20(前後進)
起振力(kN[kgf])
24.5[2500]
振動数(Hz[v.p.m.])
70[4200]
1台
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。
縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。
ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。
一般工業関係。
林業関係。
砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。
使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。
始動方法
リコイルスタート
走行速度(m/min)
0~20(前後進)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)
(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60
寸法(mm)
499×270×106
ワイヤーロープ直径(Φmm)
(最大)8.3
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)
(最大)750
自重(kg)
7
破断強度(kN)
44.1
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
寸法C(mm)
1030
振動数(Hz[v.p.m.])
73[4400]
速度(m/min)
0~27(前後進共)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。
100万台以上の実績ある普及タイプです。
タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。
ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。
独自の把握機構により牽引効率は2倍。
小型・軽量・長寿命設計。
解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。
オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。
ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係
長さ(mm)
(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70
寸法(mm)
644×360×143
ワイヤーロープ直径(Φmm)
(最大)11.7
揚程
ワイヤーロープ自体の長さ
能力(kg)
(最大)1600
自重(kg)
18
破断強度(kN)
94.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様
防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油
寸法(mm)
機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)
質量(kg)
525(540/補助転圧盤装着時)
エンジンタイプ
ハッツ1D81S空冷ディーゼル
エンジン出力(PS/kW)
(最高)12.1/8.9
遠心力(kN[kgf])
65(6630)
速度(m/min)
0~29(前後進共)
振動数(Hz[v.p.m.])
69(4150)
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
3日以内出荷
前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。
付属品
ワイヤロープ
トラスコ品番
324-9603
材質
機械部品の重要部:炭素鋼。その他:スチール
幅(mm)
720
質量(kg)
26
高さ(mm)
320
奥行(mm)
140
最大能力
3t
レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)
40
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
(専用付属)16.0×10
破断強度(kN)
(ワイヤロープ)159
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
手押し台車を自走式に
ブレーキ
電気ブレーキ式
全長(mm)
380
スイッチ
走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)
400
全高(mm)
1190
モーター
DC12V150W20分定格
制御
装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン160×36
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体
TU-16