- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 牽引用金具のおすすめ人気ランキング
牽引用金具のおすすめ人気ランキング
2025/10/31更新122件の「牽引用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスコ トレーラー」、「カプラーボール」、「車牽引」などの商品も取り扱っております。
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)
2
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。
イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。
材質
鉄
質量(g)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
フック、ボルトセット
エスコ品番
EA987FL-5
材質
鉄
全長(mm)
135
種類
フック
使用荷重(t)
3
能力(t)
3
口の開き(mm)
48
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
479-5598
材質
本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)
20.5
質量(kg)
0.05
適合金具
エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番
868-7941
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.9
タイプ
フック
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。
最大使用荷重(t)
0.5
仕様
アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付
トラスコ品番
479-4362
材質
アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
質量(kg)
0.1
適合金具
SS
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品
接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番
437-1089
材質
アルミ
質量(kg)
17.5
最大積載量(kg)
(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ
20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)
310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm