- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 犬 フェンス 屋外のおすすめ人気ランキング
犬 フェンス 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「犬 フェンス 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「犬フェンス」、「犬 庭 フェンス」、「フェンス 自立」などの商品も取り扱っております。
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
種別
ラッセル編(強力タイプ)
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色
グレー/アイボリー
質量(g)
33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
庭とアプローチを仕切るエッジングや花壇の縁取りに・・・簡単に連結でき、厚みがあるので丈夫です。
用途園芸その他。
材質
ポリプロピレン
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質
フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)
11.2
色
ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670-5000×310×955
取扱説明書
(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質
天然木杉材(オイルステン仕上げ)
質量(kg)
2.5
伸縮範囲(mm)
幅380-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380-1200×300×730
取扱説明書
(0.19MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質
PP
付属品
脚パイプ2本
質量(kg)
5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×1100
大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。
ワイヤー径(Φmm)
2.1
本数
(支柱)11
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容
フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個
材質
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
直径(Φmm)
31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)
色
シルバー
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)
50
幅(m)
1
材質
(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)
約5.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
取扱説明書
(0.88MB)
支柱が挿入できます。
種別
ラッセル編
足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質
アルミ製(カラーアルマイト)
質量(kg)
5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1300×505×720
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎