- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 狭いところ 六角レンチのおすすめ人気ランキング
狭いところ 六角レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新125件の「狭いところ 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ トーション」、「六角レンチ 斜め」、「スリム 六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC59~61です。
セット内容
(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
420
トラスコ品番
212-2626
形状
L型
全長(mm)
80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
1セット(9本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品
専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)
565
寸法(mm)
(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
サイズ規格
ミリ
形状
オフセット型
質量(g)
28
先端形状
六角
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様
ボールロック式
トラスコ品番
169-7668
セット内容
6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類
セット品
先端形状
プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成
セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き
サイズ規格
ミリ
形状
ピボットヘッド
トラスコ品番
439-1900
セット内容
3×4、5×6、8×10、12×14mm
質量(g)
700
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。
セット内容
ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル
取付高(mm)
35
先端形状
プラス/マイナス/六角/ヘックス
頭部幅(mm)
19
商品構成
セット品
1セット(19個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。
ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。
硬度はHRC60±1です。
12角レンチ[4~10mmまで]:六角レンチを回すには最低60度の回転角が必要ですが、12角レンチでは30度で可能です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに
先端形状
ボールポイント
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。
押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
全長(mm)
108
幅(mm)
11/16
セット内容
2.5、3、4、5(mm)
トラスコ品番
327-2150
形状
オフセット型
高さ(mm)
10
質量(g)
108
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
1セット(4本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)
9.5
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状
オフセット型
全長(mm)
105
質量(g)
120
サイズ規格
ミリ
仕様
ホルダー付
形状
L型
タイプ
首下ショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数
35
セット内容
2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース
材質
クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状
L型
材質/仕上
SNCM・V。マットクロムメッキ
タイプ
首下ショートエクストラロング
硬度
HRC55~58
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ピボットヘッド
トラスコ品番
495-8241
セット内容
3、4、5、6、8、10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)
105
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
最大幅(mm)
16
鉄板厚さ(mm)
3
ヘッド幅(mm)
10
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
250-4812
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
400
硬度
HRC53~57
組本数
9
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷