猫除けグッズのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
93件の「猫除けグッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野良猫防止」、「猫 罠」、「猫よけ シート」などの商品も取り扱っております。
1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物 ネコ 付属品 台座 質量(g) 320(台座含む・乾電池除く) 電源 アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替 切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲 最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命 約120日(1日10回動作時) 設置場所 屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番 64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物 ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷

ネコや小動物の歩行、侵入経路に並べることで小動物の建物、敷地内への侵入を防ぐ効果があります。 約2m分のセットです。
用途ベランダ、バルコニー、手すり、花壇周りなど 付属品 取り付けネジ16本 サイズ(mm) 44×496×14.5
1組
1,098 税込1,208
当日出荷

野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー 赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応) 対応 対象動物 ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物 ネコ 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 約210 幅(mm) 約160 ブラック 高さ(mm) 約27
1パック(3枚)
139 税込153
当日出荷

【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。 対象動物 ネコ 有効成分 植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
1個(1000g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
トラスコ品番 796-1197 対象動物
1本(400g)
659 税込725
当日出荷

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に 仕様 1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番 733-7990 セット内容 広角アダプター 材質 ABS樹脂 保護構造 IPX3(防雨形) 電源 単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2) 約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×244.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物 付属品 単3電池×4本 トラスコ品番 759-3741
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)有刺鉄線
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質 鉄・亜鉛メッキ
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物 ねこ
1パック(30g)
329 税込362
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品 SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)。SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質 SUS304 寸法D(mm) 55 寸法B(mm) 65 寸法C(mm) 35 仕上 BA
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。 支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。 ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。 対象動物 鳥類 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 442 幅(mm) 66 ブラック 高さ(mm) 100 取付穴径(Φmm) 3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。 多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。 この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。 成分 オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス 容量(kg) 約2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 対象動物
1本(2kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質 硬質EVA、反光ガラス 質量(g) 62 寸法(cm) H15×W31×5 対象動物
1個
529 税込582
当日出荷

超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!。対応動物別周波数調整・センサー感度調整。超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水。いや~な音と光で威嚇!。センサー感知すると自動で作動します。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円。菜園や畑に、花壇やガーデニングに。差し込み型と掛け型の2WAY。暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知。2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!。6ヶ月間保証書付き
付属品 アルミ支柱 材質 本体:ABS、支柱:アルミニウム グリーン 質量(g) (約)280(電池含む)(1個) 電源 ソーラーパネル充電式 センサー パッシブ赤外線センサー 周波数 13.5~45.5kHz 使用電池 単3形充電池3本(Ni-CD電池又はNi-NH電池)本体内蔵 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (約)11×8×14 音量(dB) アラーム:約80 センサー感知範囲 約110度、直線最大:約8~9m、上下:約30度(70平方メートル範囲)
1セット(2個)
8,998 税込9,898
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品 ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源 ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g) 約236 センサー パッシブ赤外線センサー 使用場所 庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番 65-2352-33 RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

猫のフン尿被害に。メントールのスースー刺激とペッパーオイルのピリピリ刺激、 猫が嫌がる植物成分のニオイで寄せつけません。 雨に流されにくく、約2~4週間効果が持続します。 花壇まわりや庭、軒下、駐車場、芝生(日本芝)など、猫に困っている場所に散布します。
形状 粒剤 有効成分 香料(グリーン系)、I-メントール、ペッパーオイル、サリチル酸メチル 対象動物
1本(900g)
899 税込989
当日出荷