- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 球 鉄のおすすめ人気ランキング
球 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新494件の「球 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄球」、「鉛 球」、「鋼球」などの商品も取り扱っております。
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質
スチール
色
シルバー
材質
SUS304
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
スチール
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質
SUS440C
硬度HRC
58~65
材質
SUS304
硬度
HRB80~95
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質
ステンレス(SUS304)
硬度HRC
25~39
耐摩耗性に優れています。
材質
クロム鋼(SUJ-2)
硬度
HRC 62~67
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様
(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質
窒化珪素
比重
3.2
硬さ(Hv)
1600
最高使用温度(℃)
1000
ヤング率(GPa)
310
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
材質
ナイロン
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質
アルミ合金
材質/仕上
アルミニウム合金/研磨
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。
材質
スチール(SUJ2)