- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 理化学機器レンタルサービス
- 理化学機器 アズワンのおすすめ人気ランキング
理化学機器 アズワンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新701件の「理化学機器 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧 調整 MonotaRO 100v」、「パルスオキシメーター」、「リングカッター」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
620×825×392
接眼レンズ
PL10×(視野数22)
プレート寸法(mm)
160×250(ステージプレート)
電源(V)
AC90~240(50/60Hz)
耐久性に優れています。
材質
本体/スチール粉体焼付塗装
質量(kg)
45
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
500×800/260~800
キャスター径(Φmm)
100/ゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)
250
昇降方式
足踏み油圧式
校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書
一般校正
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書
一般校正
強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
本体寸法(mm)
450×150(161)×111
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350
撹拌容量(L)
10(×3)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
145
間口(mm)
610
電源(V)
AC100
フィルター
HEPAフィルター(ATML装備)
捕集効率(%)
99.99以上
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。
入力電圧(V)
100(50/60Hz)1Φ2W
出力電圧(V)
0~130
仕様
ユニット/1
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
寸法(mm)
180×180×99
撹拌容量(L)
20
マグネット
ネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個
電源
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等に使用できます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。温度勾配の設定が可能です。4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
外寸(mm)
320×286×428
炉内寸法(mm)
170×170×150※センサー突起部含む
温度設定範囲(℃)
100~900(常用800)
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
ヒーター(W)
1000(4面ヒーター)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.8(3Pプラグ)
付属品
セラミックボード・ピンセット(240mm)
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
本体寸法(mm)
336×82.3×65
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.3(2Pプラグ)1.3(2Pプラグ)
紫外線波長(nm)
365
デジタルタイプはボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)
寸法(mm)
加熱板:155×159、194×292×104
質量(kg)
2.5
タイプ
デジタル
電源(V)
AC100 50/60Hz
最高温度(℃)
550
プレート寸法(mm)
175×178
安全装置
過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
ヒーター容量(W)
900
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
種別
電気対・耐溶剤手袋
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
色
黒
入数(双)
5
電気抵抗値
103~106Ω
機能
耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
静電気対策タイプ・有機溶剤全般
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)
30
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
色
黒
入数(双)
5
電気抵抗値
103~106Ω
二本柱構造で、より安定した測定ができます。手になじみやすいデザインのベースを採用しています。二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
校正証明書
一般校正
高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
付属品
レンタル:AS22GTU用バスケット、スノコ、フタ
材質
本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約4.8
出力(W)
100
外形寸法(mm)
270×160×240
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
240×140×100
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
機能
ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数(kHz)
35
ヒーター容量(W)
74
槽容量(L)
3
発振回路
他励発振方式
発振子
ボルト締めランジュバン型振動子
ヒーター温度(℃)
20~60
大量使用に適したリーズナブルなチップ。。スクリーニングや学生実験などにおすすめ。ギルソンピペットマンに対応。。PP製。
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。
サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機。