- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 生コン用ホッパーのおすすめ人気ランキング
生コン用ホッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「生コン用ホッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター弁」、「ホッパー」、「スライドバルブ」などの商品も取り扱っております。
寸法E(mm)
32
板厚(mm)
1.5
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質
SUS304
主な適合純正品番
7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品
中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番
EA334EH
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)
0.3~0.6
継手
ホースステム 1/4B
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番
364-6033
幅(mm)
645
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
750
奥行(mm)
645
規格
A種
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
460
コード長さ(m)
5
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
30.5
リング寸法(mm)
20/22/25.4
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
ダイヤ層厚さ(mm)
3.2
チップ高さ(mm)
12
ダイヤ層長さ(mm)
40
高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)
1250
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
475~1725
車輪
取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定)
機能
早送り装置付
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)
早49/遅129
擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)
8.1、モーター:3.0
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5.5
モーター
二重絶縁モーター
長さB(mm)
1150
径D(Φmm)
35
長さA(mm)
920
寸法(幅W×長さL)(mm)
振動版:300×405
モーター出力(W)
280
モーター電圧(V)
100
振動数(Hz[v.p.m.])
200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断
●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性
●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど
仕様
乾式