- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 留め金具のおすすめ人気ランキング
留め金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新303件の「留め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板 留め 金具」、「パイプ留め金具」、「ドア留め金具」などの商品も取り扱っております。
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。開放状態でもレバーがふらつきません。
用途計測機器・分電盤・制御盤・配電盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・シャフト・スプリング)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。
適合
角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用
仕様
亜鉛めっき鋼板
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番
849-3358
質量(g)
23
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
(本体)110、(受け)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
用途カベツケ用棚板固定金具
セット内容
固定ビス(Φ4×16)×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.4MB)
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。
二重天井内にボックスレスで引掛シーリングが留められます。
樹脂製ボックスに照明器具の荷重や熱が加わる場合にご使用ください。
表面処理
絶縁塗装
許容静荷重(N[kgf])
147(15)
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
適合
NVC-20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
本体:4枚/木ネジ 丸頭 2.1×10mm:8本
材質
鉄
色
シルバー
サイズ(mm)
20×36
アズワン品番
64-5247-35
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
用途各種小型ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
電解研磨
使用例
各種小型ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷