番線 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
181件の「番線 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線 ハッカー」、「針金ねじり」、「電動 ハッカー」などの商品も取り扱っております。
針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。 全長(mm) 約205 仕様 パイプ柄 材質(本体) 炭素鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。 全長(mm) 180 シノの有無 あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm) 212 適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA) 41769 他社参考品番(KIJIMA) 302-2212 他社参考品番(KTC) WTP-210 他社参考品番(キタコ) 674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。 全長(mm) 約190 仕様 バネ柄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm) 265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm) 196
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm) 240 シノの有無 あり 質量(g) 380 寸法t(mm) 18 寸法D(mm) 41 表面処理 ニッケルクロムめっき 寸法l(mm) 16 寸法d1(mm) 16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm) 180 シノの有無 あり 材質 炭素鋼 質量(g) 320 寸法t(mm) 16 寸法D(mm) 35 寸法l(mm) 17 寸法d1(mm) 6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g) 270 寸法L(mm) 205 寸法t(mm) 18 寸法l(mm) 17 寸法d1(mm) 14 寸法d3(mm) 23 寸法D(mm) 36 シノの有無 あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm) 0.8 番手 #21 材質 SUS304 質量(g) 200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)