- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 異径ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング
異径ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新166件の「異径ジョイントパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異形パイプ」、「パイプ 変換」、「異径継手」などの商品も取り扱っております。
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ形状
異径ジョイント
セット内容
クランプ付き(2個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き(両端)
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
用途異径パイプ接続用継手
色調
アイボリー
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
用途中型車・大型車用
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状
変形ジョイント
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。
Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
34
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
Φ28イレクターパイプの端末に接着して使用します。Φ28パイプがΦ32ジョイントに連結できるようになります。
材質
プラスチック
色
グレー
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
パイプ形状
変形ジョイント
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
60.5
内径B1(Φmm)
57.5
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ