- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 排気・クリーン装置
- 異物混入のおすすめ人気ランキング
異物混入のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,522件の「異物混入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異物混入 防止」、「異物混入防止バンド」、「異物除去」などの商品も取り扱っております。
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色
黒
アズワン品番
2-7417-21
ペン先径(Φmm)
1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
食品工場など異物混入を防ぐブルー色のポリエチレン手袋です。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)
約0.023
全長(cm)
約27.5
材質
ポリエチレン(CPE)
色
ブルー
エンボス加工
外エンボス
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
電源
AC100V 50/60Hz
ホース長さ(m)
1.8
集塵容量(L)
約1.6/個
機能
集塵袋取替警告機能付き
付属品
壁掛用金具
フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。切り込みの「深さと角度」が自動的に維持された状態でフィルムをカット可能(中身の食材も傷つけにくい)です。作業者のグリップ性向上によりフィルムの切断開封の効率UPします。フィルム面に沿った切断をサポート可能なガイド構造です。ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的で、衛生を配慮した商品設計です。ケガを防止するセーフティ構造です。色分けによる識別管理で事故防止に効果的です。
用途食品工場等でフィリング(例:クリームパンのクリームなど)が入った袋をカットする際に発生する異物混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
材質/仕上
本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)
1550
材質(刃)
ステンレス鋼
適合替刃
0.5
鍋や釜の焦げ付きを素早く落とします。細長サイズで女性の小さな手でも持ちやすい。食品に少ない青色のタワシです。型崩れしにくい構造です。
用途鍋や釜の焦げ付きや油汚れの洗浄に。
種類
スポンジたわし
トラスコ品番
375-0892
材質
ナイロン不織布(研磨粒子付)
色
青
質量(g)
25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
125×60×30
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。
付属品
壁掛用金具
容量(L)
集塵袋:約1.6/個
ホース長さ(m)
1.3
仕様
集塵袋取替警告機能付
異物混入対策に配慮した青色です。
用途食品工場
色
ブルー
全長(cm)
27.0
耐熱温度(℃)
200
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
材質(裏)
ケブラー(R)ニット・人工皮革
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)
材質(インナー)
綿ニット
食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に
用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
材質
ポリウレタン
タイプ
高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし
ブレーカーの端子カバーに取り付けて、異物混入防止、およびケーブルを保護します
材質
NBR
色
黒
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状
レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
マジック式で脱着が容易です。
材質
布
色
黒
サイズ
フリー
丈(cm)
約23
足首周り(cm)
約42
ふくらはぎ周り(cm)
約32
1足
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
樹脂研磨粒子入り不織布を使用していますので、キズリスクを抑え、汚れを落とせます。
用途耐摩耗性も高く、もしちぎれた場合にも発見しやすいブルーを採用しています。大小2つのサイズと3色のカラーバリエーションがありますので、使い分けをすることで交差汚染予防にも役立ちます。
材質
ポリウレタン
色
ピンク
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
70×110×29
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。
材質
スチール
2018年トラスコ掲載ページ
4 1097
0.06mmの極薄手タイプ。
柔らかく装着しやすく、作業しやすい。
見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。
コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。
エンボス加工
指先エンボス
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.06(指先)
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
23
粉有無
粉無
導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
付属品
専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP
寸法(mm)
243×86×103
質量(g)
約300
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
消費電力(W)
20
集塵効率(%)
0.3μm粒子を99.97以上
アズワン品番
4-5775-01
1台
¥34,900
税込¥38,390
12日以内出荷
未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。
コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
コネクタ形状
プラグキャップ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など
丈(cm)
約22
特性
通気性
材質
帆布
色
キナリ
タイプ
マジック式
X線検査機での反応に特化した素材を塗布したテープです。食品工場等での異物混入対策に好適です。
皮膚に貼る際は傷口には直接貼らず、絆創膏の上から貼ってご使用ください。
目的を問わず、様々な用途でご利用いただけます。「仮修理」の作業でもご使用いただけます。
粘着力も強く、しっかりと貼ることができます。
生地は肌にやさしい綿布でできています。
本品を切断する際は必ずハサミをご使用ください。
用途食品工場内などでよく使用されているX線検知器に反応するテープです。用途は、混入しやすい製品や部品に貼り付けていただければ、X線検知器に検知される可能性が高まります。
幅(mm)
30
タイプ
X検タイプ
長さ(m)
4
機能
X線検査機対応
生地
綿
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷