異線径配線コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
113件の「異線径配線コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源分岐 圧着端子」、「半田付き収縮チューブ」、「電源取り出しコネクター」などの商品も取り扱っております。
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。 質量(g) 12
1パック(3個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(12個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類 プライヤータップコネクタ 定格電圧(V) 100 適合 ブライヤ(JIS B 4614 呼び150) 使用温度範囲(℃) -20~120 材質(絶縁体) ポリカーボネイト 材質(コンタクト) すずめっき付りん青銅 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(20個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質 ナイロン 寸法(縦×横)(mm) 約36×18(開いた状態) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類 絶縁付圧着スリーブ 特性 難燃 スリーブ形状 突き合せ用 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 寸法l(mm) 15.0 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質 (コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン 表面処理 スズメッキ
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードを切ったり被覆をむかずにプライヤーで簡単に配線を分岐することができます。
用途配線コードの分岐に。
1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2) 0.18~0.36 材質 (本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A) 3 使用可能電力 DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm) 1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質 端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製のUエレメントはプライヤーで押し込まれると、電線の絶縁被覆を押し破り、心線と直接接触、導体をシッカリと挟み込みます。 電線の切断、被覆除去等の作業がないため、工具はプライヤーのみ。もちろんハンダも不要です。 コネクタ本体と一体となっている絶縁カバーはフック付。ワンタッチでロックされ、接続部の絶縁と保護は万全です。 全ての作業がカンタンで標準化されていますから、仕上がりは均一。しかも無駄なくスッキリとした配線ができるため、イメージも良好です。
1セット(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃) -20~80 ※氷結なき事。 質量(g) 200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合電線範囲 撚線(mm2) (銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#) 20-18 幅(mm) 6.7(嵌合時) 全長(mm) 26 トラスコ品番 123-3367 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 25.2(嵌合時) 高さ(mm) 7.8(嵌合時) 質量(g) 21.5 使用温度範囲(℃) -20~120 定格電流(A) 6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本) 1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷

半透明熱収縮チューブ。熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。 接続を簡単に目視チェック。収縮を40%高速化。時間短縮。 100℃の低収縮温度。コネクターとケーブル絶縁の破損リスクを低減。
用途防塵および防湿性接続。ガソリン、バッテリー液、ディーゼル、エンジンオイル、凍結防止剤、ブレーキフルード、5%食塩水、イソプロピルアルコールに対する優れた、または非常に優れた耐性。 仕様 (誘電強度)30 kV/mm 温度 (最小/最大温度条件)-55まで125℃ 保護等級 IP67 収縮温度 (最小)300℃
1パック(50個)
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質 塩化ビニル 透明 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質 (本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)