- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 畳 糸のおすすめ人気ランキング
畳 糸のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新184件の「畳 糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳 道具」、「クレモナ 糸」、「畳針」などの商品も取り扱っております。
耐候性・強度に優れる国産クレモナ補修糸
用途屋内外用途の補修糸として
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
畳の補修用糸です。部分的な畳の補修用糸です。
用途部分的な畳の補修。
長さ(m)
50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
糸を通せる穴付きです。
用途畳やシートの補修などに。
全長(mm)
150
トラスコ品番
829-2344
材質
SWC60C、ニッケルメッキ
質量(g)
5
2018年トラスコ掲載ページ
7 0063
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
エスコ品番
EA628AT-120
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
330
番手
#20
引張強度(N)
82
太さ(mm)
0.3
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
用途一般測量用
長さ(m)
100
糸の太さ(mm)
約0.80
色
黄
材質
ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)88×105
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
水よりも軽く、鉄よりも強く、絹の輝きを持つ特殊新素材をベースにした、超高強力糸です。
色番
生成
材質
高密度ポリエチレン
再生紙使用マーク
適合
エスコ品番
EA628AT-130
材質
ケブラー紡績糸
全長(m)
290
番手
#30
引張強度(N)
54
太さ(mm)
0.25
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)
150
幅(mm)
3
質量(g)
20
奥行(mm)
3
材質(針)
炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手
5
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態
ボビン巻
結びやすい繊維です
耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。
網やネットの補修やハンギングに。
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
質量(g)
500
本数
(撚り本数)
番手
20
ひも・糸種類
撚糸
強い結束、スルスル取り出せる。
用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。
汎用性に富んだ糸です。
水に濡れると縮む性質があります。
用途漁網用仕立糸として。
手すき網作成等。
屋内外でのちょっとした縛り糸として。
海力染料での染色も可能です。
直径(Φmm)
65/巻
高さ(mm)
105/巻
質量(g)
200
ひも・糸種類
撚糸
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)
対応