発泡 クッションのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,494件の「発泡 クッション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白クッション材」、「インスタパック」、「コンテナ緩衝材」などの商品も取り扱っております。
1個
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途お子様の危険防止対策に 長さ(m) 2 材質 【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体) 発泡ポリエチレン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
1箱(36個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包に RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(72個)ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能 可燃物、忌避性、耐湿性 再生材使用 使用
1パック(200袋)ほか
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


S字状の包装用発泡緩衝材です。高湿度環境下でもヘタリや潰れによる変形が少なく、被包装物の損傷を防ぎます。
1袋ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番 EA911BT-2
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m) 0.9 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 パイプ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。 フラットな形状となっております。 独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。 常に一定の空気圧を保つことができます。 湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます。 二重に保護されているので耐久性抜群です。 サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業、全ての業界
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 459-5718 質量(kg) 3.34 キット内容 インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
9,598 税込10,558
4日以内出荷

発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 1 寸法(幅Wmm×長さLm) 500×50 コード 41561263 アズワン品番 65-0372-11
1巻
1,998 税込2,198
5日以内出荷

リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。 材質 発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 目の粗さ - 密度(kg/m3) 22 硬さ(N) 107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm) 300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質 ポリスチレン(PS) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10枚セットのお買い得パックです。弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 密度(kg/m3) 25
1箱(10枚)
9,398 税込10,338
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アトメットのAtMet One Plus、AtMet One、AtMet Zero、FLATBAG専用インフレーターガンです。 ベンチュリ充気システムにより、バッグを短時間に膨らませたり、萎ませたりできます。
用途ダンネージバッグの充気時及び、空気を抜く際にコンプレッサーに繋いで使用、引っ越し・倉庫業、保証品・修理品、梱包・出荷業 トラスコ品番 135-1440 質量(g) 310 取付口 1/4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷