発泡ウレタン ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「発泡ウレタン ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡ウレタンスプレー ノズル」、「発泡ウレタン ガン」、「ウレタンガン」などの商品も取り扱っております。
お得な6本パック。
用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g/袋) 62 トラスコ品番 445-2496 危険物の類別 非危険物
1袋(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン 仕様 シスタM5270、M5270P、M5290専用ガン トラスコ品番 445-2470 全長(mm) 850 質量(g) 520 全高(mm) 180 危険物の類別 非危険物
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様 1液性専用 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg) 0.6 使用温度範囲(℃) -10~40 ノズル長(mm) 200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 190×48×335 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様 通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。 先細プラスチックノズル5本(外径3.5mm×長さ8.5cm)。 プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合 ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番 415-5017 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 300 質量(g) 2.0 危険物の類別 非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃) -50~80 規格 JAIA F☆☆☆☆ 容量(g) 液体量:310 使用可能方向 逆向き使用 硬化方式 湿気硬化 発泡体積(L) 約15 発泡倍率 20~30 カットタイム(分) 50~60 タックフリータイム(分) 6~8 密度(kg/m3) 約22(硬化後) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 燃焼性 自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様 1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品 細ノズル×1 寸法(mm) 60×60×281 クリーム 内容量(mL) 515(約450g相当) 耐熱温度(℃) -40~+80 カットタイム(分) 60~120 危険等級 タックフリータイム(分) 15~30 密度(kg/m3) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 450mL RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 自己消火性 危険物の性状 非水溶性 施工量 22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2) 1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様 1液性 付属品 ノズル1本 ライトピンク 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分) (表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L) (最大)30 発泡倍率 (液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 441mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 充填量 最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番 273-8163 全長(mm) 370 質量(g) 400 全高(mm) 160 危険物の類別 非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分 アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番 453-6355 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
当日出荷

ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に 仕様 Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキット トラスコ品番 858-5908 セット内容 専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本 材質 主成分:ウレタン樹脂 質量(kg) 4 危険等級 Ⅲ/Ⅱ アズワン品番 64-5037-64 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の品名 第四石油類/第一石油類 危険物の数量 1500mL/500mL 危険物の性状 非水溶性/水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様 面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品 トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合 【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプ エアゾール缶 容量(kg) 1 密度 26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk) 0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2) 10.7 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.709L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2) 17.3 透湿係数(ng/m2sPa) 6.43 危険物の性状 非水溶性 吸水量(g/100cm2) 0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷