発泡スチロール 溶剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
136件の「発泡スチロール 溶剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡スチロール 溶かす」、「アセトン」、「発泡スチロール 溶解液」などの商品も取り扱っております。
グレープフルーツの皮からとった抽出物で、発泡スチロールを短時間で50分の1に減少できる溶液です。 溶解ではなく、減容のためリサイクルしやすく、溶液は天然成分主体なので安全です。
材質 グレープフルーツ果皮抽出物、IPソルベント 容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

発泡スチロールの化学分子構造を変えることなく、容積を短時間に減容できるエステル系植物油です。 エコソルブは発泡スチロールの減容に熱を利用しないので、安全・省エネルギーであるとして発泡スチロールのリサイクルに活用されています。 使用後の廃液は一般の燃えるゴミとして廃棄できますが、工夫次第で液体ろうそくとして利用することもできます。
主成分 コハク酸ジメチル、アジピン酸ジメチル、グルタル酸ジメチル
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
用途ランドリー、ウェット、しみ抜き 仕様 缶入り 成分 無蛍光、微アルカリ性、アニオン系 使用量 10kgワッシャーにつき100~150mL 液性 微アルカリ性 形状 液体
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な精製条件で製造され、芳香族含有量が1%未満と非常に少ない低芳香族、低臭、低毒性溶剤です。 人と環境に配慮した低芳香族設計でありながら、ナフテン分を多く含むため、優れた溶解性を発揮します。 芳香族含有量がほとんどないため低臭で作業性が向上します。
用途ドライクリーニング用溶剤、印刷インキ・オフセットインキ用溶剤、特殊塗料用溶剤、各種潤滑油の洗浄 他 引火点(℃) 42 外観 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.76 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所 キッチン、室内全般、浴室 商品タイプ 本体 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤 形状 液体 アズワン品番 64-1133-21
1個(700mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)Aソルベント
塗料の弱溶剤でありながら、低アニリン点であるため各種塗料の溶解性に優れています。 蒸留範囲が160~200℃程度であり、適度な乾燥性を有しています。 塗料の強溶剤と比較し、臭気、旧塗膜への影響が弱く、環境面への影響が小さい溶剤です。
用途塗料・シンナー用溶剤、各種洗浄溶剤 他 引火点(℃) 43 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.79 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様 第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分 D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 寸法(mm) 62×118×176.5 内容量(L) 1 液性 弱酸性 オレンジオイル 材質(内容器) ブリキ(すずメッキ鋼鈑)
1個(1L)
9,998 税込10,998
当日出荷

ラクナ油脂L-10
オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤 抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。
用途抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など 液性 中性 仕様 缶入り 成分 無蛍光、ノニオン系 使用量 10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。
1本(5kg)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様 第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分 D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性 弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

微アルカリ性洗剤です。 ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。 ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。 油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。
使用方法 標準使用量:抜き物等の場合、10 kgワッシャーにつき、100~150 cc( 10 リットルにつき 30~50 cc )。常温から 40℃程度で洗い、すすぎを 1 回以上行う。粉末洗剤と併用する場合、10kg ワッシャーにつき 50~100cc を目安に入れる。 無蛍光 液性 微アルカリ性、アニオン系 比重 約1
1缶(4kg)
6,198 税込6,818
当日出荷

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様 第2石油類 Ⅲ 非水溶性 成分 D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 液性 弱酸性 オレンジオイル
1個(150mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油まじりのガンコ汚れにオレンジのパワーで、レンジまわりの汚れ落としもラクラクです。 硬くて丸いマイクロパウダーは、傷つきにくくて強力パワー。 調理器具のコゲ・サビ、シンクのくすみ、トイレ・洗面・浴槽の水アカ・湯アカ・せっけんカス、自転車のサビなどをスッキリ磨き落とします。 ペーストベースにはせっけんを使用。 なめらかにすべりながら洗い上げます。 さらに、環境面にも配慮。
使用場所 キッチン、浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ 本体 液性 弱アルカリ性 成分 研磨材(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、pH調整剤、水質軟化剤 形状 液体
1本(95g)
989 税込1,088
当日出荷

1セット(1.2L×6本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

柑橘類から採れる天然のリモネンを主成分とした泡状のクリーナーです。テープ跡,油汚れ,落書き,ガムなどの除去にお使いください。また、液ダレしないため壁面の汚れ落しにも最適です。
用途展示物を留めた粘着テープののり跡に、油性サインペンなどの落書き落としに、こびりついたガムのこびりつき除去に 成分 水、有機溶剤(リモネン)、非イオン系界面活性剤 トラスコ品番 361-3291 噴射剤 lpg、ジメチルエーテル
1本(480mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観 無色透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールをとかさない接着剤です。 発泡スチロール同士および発泡スチロールと木・紙・布などの接着に適しています。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)