- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 発熱ランプのおすすめ人気ランキング
発熱ランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新291件の「発熱ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱ランプ」、「発熱電球」、「ヒートランプ」などの商品も取り扱っております。
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)
100
質量(g)
110
全長(mm)
145
定格寿命(時間)
4000
仕上
硬質ガラス
径(Φmm)
80
口金
E26
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
組み立て簡単な霜除け、寒さ除けの簡易温室。
ハーブ等の冬ごしにも最適です。
用途保温、防霜、促成、防風などに
使用目的
促成、保温、防霜、防風
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
付属品
18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容
ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
5
仕様
ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付
トラスコ品番
851-4029
口金
E26
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
消費電力(W)
125×2
電源(V)
単相100
付属品
18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)
175
驚異1kWハロゲンランプです。
長さ(mm)
124
径(Φmm)
9
電圧(V)
120
電球(W)
1000
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
消費電力(W)
125
EBM品番
5615220
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)
2000
電球形状
リフレクター球
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。
この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。
仕様
端子部:耐熱リード線
色温度(K)
2500
最高耐熱温度(℃)
(端子部)200
平均寿命(時間)
5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)