発熱実験器のおすすめ人気ランキング

2025/12/01更新
105件の「発熱実験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱線」、「抵抗セット」、「熱量計」などの商品も取り扱っております。
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様 サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個 ヒーター寸法(mm) 長さ190(かくはん棒兼用) 抵抗 6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
10,880 税込11,968
3日以内出荷

●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様 温度計挿入孔2箇所付き 付属品 みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本 種別 水槽付 寸法(mm) 約94×84×17 質量(g) 約45 本体寸法(mm) 約124×110×50 本体質量(g) 約100 線の太さ ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm 電線長さ(mm) 各約80
1個
6,600 税込7,260
4日以内出荷

新しい抵抗を使ったセットが登場!東京書籍の教科書に対応した、電流による発熱実験に使用する電熱線3種のセット。 電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験・グループ実験にも最適です。
セット内容 柄付き抵抗3種6V-9W(4Ω・赤)、6V-6W(6Ω・黄)、6V-3W(12Ω・白)各4本
1セット
10,500 税込11,550
4日以内出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm 付属品 みつろうシート1枚(100×100mm) 種別 水槽無 寸法(mm) 約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き 本体質量(g) 約100
1個
4,700 税込5,170
3日以内出荷

6年生 電気の利用 2種類の太さの電熱線を台に張り、火傷防止用のカバーをかけたものです。 液晶温度計や示温テープなどを貼ったり、放射温度計を使うことで温度変化の比較を簡単に行えます。
種別 A型 (2種1組) 形状 直線状 寸法(mm) 約200×20×5 使用時間(分) 5 使用電源 乾電池、電源装置 線の太さ Φ0.2mm、Φ0.4mm(2種) 電線長さ(mm) 約150 最大定格電圧(V) 1.5(電流制限1A)
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷


1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.7 仕様 600W 質量(g) 16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
207 税込228
当日出荷

リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。 仕様 サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃) なし
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm) 120×75 抵抗値(Ω) 12
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

電熱線に加える電圧によって、電流の大きさがどのように変化するのかを調べる実験や、電熱線の太さによる電流の変化を調べる実験に使います。
長さ(mm) 電熱線:ソレノイド状で約100 寸法(mm) 165×70 太さ(Φmm) 電熱線:2種(0.2、0.4)
1個
6,500 税込7,150
3日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容 ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

仕様 外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg) 約39 電源 単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式 PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm) 70×300 センサー R熱電対×2 安全装置 独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m) 2(丸端子) 機能 プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm) 395×390×510 温度設定範囲(℃) 100~1200 アズワン品番 1-7555-23 庫内容量(L) 1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Φ0.26mm発熱線 全長:約5m
種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 約5 仕様 Φ0.26mm発熱線 質量(g) 15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1個
303 税込333
当日出荷

電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用 種類 産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm) 0.45 仕様 300W 質量(g) 8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5
1個
171 税込188
当日出荷

シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様 【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付 付属品 空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個 材質 【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管 寸法(mm) 【シリンダー】Φ12×233
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

啓林館 中学2年生 電流の性質 オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm) 80×50×25 抵抗 10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
7,500 税込8,250
5日以内出荷

付属品 収納ケース 種別 A-6型 長さ(mm) 約150 形状 直線状 寸法(mm) 約200×20×5 使用時間(分) 5 使用電源 乾電池、電源装置 太さ(Φmm) 0.2、0.4(2種) 最大定格電圧(V) 1.5(電流制限1A)
1個
17,880 税込19,668
6日以内出荷