発電機 キャブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「発電機 キャブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機用キャブレター」、「汎用キャブレター」、「スズキ発電機キャブレター」などの商品も取り扱っております。


1個
61 税込67
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V) 交流/100 燃料タンク容量(L) 10 仕様 4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 510×415×425 使用燃料 無鉛ガソリン 乾燥質量(kg) 41 エンジン形式 4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL) 600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷






1個
特価
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V) 交流:100 定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)9 コンセント個数 交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A) 交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 487×395×425 エンジン部総排気量(mL) 171 乾燥質量(kg) 29 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護 電子式 定格出力(kVA) 交流:2.5 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz) 交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L) (赤レベル)2.5 コンセント個数 交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A) 直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 450×240×380 エンジン部総排気量(mL) 50 乾燥質量(kg) 12.7 連続運転時間(h) 赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流 直流:12、交流:100 エンジン形式 (強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式 リコイル式 電圧調整方式 インバータ式 騒音レベル(dB(A)) 7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護 交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA) 交流:0.9 エンジン使用燃料 無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz) 50/60 燃料タンク容量(L) 3.6 適合規格 国交省超低騒音型 騒音値(dB) 1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87 全長×全幅W×全高(mm) 509×290×425 乾燥質量(kg) 21.1 連続運転時間(h) (1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0 エンジンタイプ GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC スパークプラグ CR5HSB 相数 単相 定格電圧(V)交流/直流 100/12 電流(A)交流/直流 18/8.3 始動方式 リコイルスターター(手動) 電圧調整方式 PWM 変換方式 多極式インバーター 定格出力(kVA) 1.8 潤滑油量(L) 0.44 エンジン総排気量(cm3) 121 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン使用燃料 自動車用無鉛ガソリン グリーン購入法 適合 発電方式 多極界磁回転型
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
24 税込26
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)