- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- 白百合のおすすめ人気ランキング
白百合のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新25件の「白百合」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「化粧ネジ」、「ユリアネジ」、「つまみ ネジ m3」などの商品も取り扱っております。
吸水性のよい綿100%。10枚入り
材質
綿
幅(mm)
200
全長(mm)
300
アズワン品番
64-4057-54
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
用途水性塗料用
形状
立型
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
水性塗料用
RoHS指令(10物質対応)
対応
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。
●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
混毛(ヤンオ・スペシャル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×220×85
電気コンロや電熱器等の補修に
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
100
ニス・見切り・ダメ込みに適した薄口タイプ。ステイン用としても好評です。
用途合成樹脂塗料用・ニス・見切り・ダメ込みなどに。
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
ニス用/見切用/ダメ込み用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上塗用
形状
筋違
毛色
白色
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
11
寸法D1(mm)
13
寸法H1(mm)
1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
見やすく使いやすい上面操作タイプ。
ヒーター本体とコントロールスイッチユニットが一体になり、しかもワンタッチ取付方式を採用したことにより施工性が向上しました。
ワンタッチスプリング固定方式採用により、はめ込むだけの簡単取付で施工性が大幅にアップしています。
操作部が上面で見やすさ、使いやすさが大幅に向上。操作は回すだけのつまみ方式です。
直径(Φmm)
(ヒーター)145
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(mm)
10
寸法H1(mm)
0.5
使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど
寸法(cm)
約20×30
色
ホワイト
質量(g)
約30
混率(%)
綿100
1セット(30枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
約5
仕様
Φ0.26mm発熱線
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
定番の綿100%の雑巾です。
材質
綿100%
色
白
寸法(cm)
20×30
質量(g)
32/枚
1組(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷