- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 白線 石灰のおすすめ人気ランキング
白線 石灰のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「白線 石灰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石灰 1袋」、「ラインペイント」、「白線ライン」などの商品も取り扱っております。
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)
2.6(ふた付)
仕様
消石灰用
材質(本体)
鋼板製
容量(kg)
4.4
線幅(mm)
50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×160×810
ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。
用途白線引き
ライン幅(mm)
50
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)
約14
質量(kg)
20
マイゾックスコード
213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質
プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ
粉末
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分
炭酸カルシウム
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番
181-4427
材質
主原料:炭酸カルシウム
色
白
容量(kg)
20×1袋
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
名称
Calcium carbonate
化学式
CaCO3
化学組成
CaCO3
危険物の類別
非危険物
平均分子量
100.09
CAS登録番号
471-34-1
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番
249-4300
質量(kg)
6.47
危険物の類別
非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分
アルカリ分 70.0%
名称
70肥料消石灰
登録保証
栃木県第1764号
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル6.5kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
容量(kg)
炭カル6.5
質量(kg)
2.2
タイヤサイズ
165mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×22×ハンドル75(本体39)
ライン幅(mm)
フィールド50
アズワン品番
65-0539-84
距離
概算距離(炭カル5cm幅)160m
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷