- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 皮むきニッパーのおすすめ人気ランキング
皮むきニッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「皮むきニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッパ 皮むき」、「配線 皮むき」、「ワイヤーストリッパー」などの商品も取り扱っております。
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。
穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
全長(mm)
153
質量(g)
106
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様
薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類
精密プライヤ
全長(mm)
127
切断能力(Φmm) より線
2
頭部幅(mm)
14
頭部厚(mm)
8
柄幅(mm)
50
先端長(mm)
28
質量(g)
70
トラスコ品番
828-3584
皮むき能力
電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)
125
材質
鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)
125
質量(g)
95
刃部硬度
(HRC)56~64
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様
皮むき用穴付
材質
バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
刃部硬度
(HRC)54~62
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
146
刃部硬度
55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
322-6492
材質
S58C
全長(mm)
150
質量(g)
160
切断能力(mm)
鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.9
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
硬度HRC(刃部)
59±3
切断能力(Φmm) より線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
23.5
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)
155
質量(g)
100
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質
高炭素工具鋼(SK7MF2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)
150
材質
鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)
150
質量(g)
165
刃部硬度
(HRC)56~64
切断能力(Φmm) 鉄線
1.9
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。
材質
S58C
刃部硬度
HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度
HRC 60~64
角度i(°)
22
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)
163
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
青
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)
160
先端
先細
バネ
有り
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)30以上
質量(g)
128
刃部硬度
54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度
HRC 57~61
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
全長(mm)
210
質量(g)
370
切断能力(mm)
電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子
絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書
(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷