皮ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
395件の「皮ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「革ベルト」、「平ベルト」、「作業ベルト 革」などの商品も取り扱っております。
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。 収縮がほとんどありません。 耐屈曲性にすぐれています。 耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に 仕様 側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色 ベルト幅(mm) 50 規格 JIS3種相当品 プライ数 5P
1本
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質 ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ 6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質/仕上 ナイロン タイプ カットタイプ
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm) 1.7 材質 ポリプロピレン(PP)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

紺屋商事牛革シート
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に 材質 本革(オイルレザー)
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質 本革 幅(mm) 約12 全長(mm) 100 入数 2個入
1袋(2本)
539 税込593
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2本)
1,298 税込1,428
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(10m)
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め ベルト色 ホワイト 材質 ポリエステル 長さ(m) 100
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
469 税込516
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m) 25×1
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 2.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)