- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 目詰まりのおすすめ人気ランキング
目詰まりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,033件の「目詰まり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい目詰まり除去ブラシ」、「ロータップ型ふるい振とう機」、「超極細 針」などの商品も取り扱っております。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ
両端ブラシ
ヒーターの目詰まりに。
種別
ヒーター用
適合
474・475・701・808
適合
474・475・701・484・808
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様
(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。
用途ふるいの目詰りの除去
毛丈(mm)
50
毛材
ナイロン
材質(台)
PVC
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容
ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)
質量(g)
27
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様
掃除針:13本組(0.4~1.6mm)。平ヤスリ1枚
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質
毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
材質
毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻
全長(mm)
210
径(Φmm)
25
毛丈(mm)
50
Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
取りにくいコーナー部分にご使用ください。
用途ふるいの目詰りの除去
材質
毛/PA(ナイロン)、柄/木、先部/ブリキ巻(コピー式)
質量(g)
50
タイプ
コーナー用
毛丈(mm)
35
材質
毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)
55
台座径(Φmm)
80
ふるいの目詰りの除去に使用します。
材質(台)
木製
寸法(Φmm)
75
毛材
ナイロン
適合
TP-100、TP-100AS、TP-200AS、TP-280AS
材質
毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)
径(Φmm)
80
毛丈(mm)
50
ハンダ除去機の交換部品
仕様
SD-20用
トラスコ品番
849-8607
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質
18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)
5
全長(mm)
73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番
64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷