- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- 目透かしピースのおすすめ人気ランキング
目透かしピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新84件の「目透かしピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目透かし」、「軽天マグネット」、「目透かしマグネット」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。
均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。
天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。
寸法(mm)
51×35×6
質量(g)
8
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×10.5×26.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉のマグネットキャッチ用の受座です。
天井ボードの位置あわせに便利!
鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用
材質
鉄製(黒クロメートメッキ)
寸法(mm)
51×35×6
質量(g)
47
1箱(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質
アルミ
仕上
B2アルマイト
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
100×10.5×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
石膏ボードの押し上げが簡単!
ボードを受ける面は薄い為、床材とボードの間に入れ易い!
床に接する面はローラーになっており、挿入する際に床を傷つけない!
用途石膏ボード押し上げ工具
仕様
(ボード受け巾)80mm
全長(mm)
155
全質量(g)
約600
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)
1070
質量(kg)
2.1
シートサイズ(mm)
[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類
その他
対応ガラス板厚(mm)
5
材質(本体)
鋼
取付可能ガラス厚(mm)
5mm専用
付属品
パッキン(ガラス厚5 mm用)
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)
壁厚15以内
材質
本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)
30×30×31.5
質量(g)
13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1セット(30個)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のジョイント部分を美しく。
クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。
平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。
アタッチメントはカッター、鋏で切れます。
両面テープ付き。
パテが均一につくよう溝があります。
巾広穴あきタイプはパテ処理の作業性を高めたタイプです。
使用できる場所:屋内壁面および天井
使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2500
高さ(mm)
2.6
防火性能
非防火
軟化温度(℃)
60(樹脂)
仕様
伸縮率(固定せずフリーの状態):1.5mm(長さ1220mm×温度20度×係数0.00006の場合)