- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- 直撃消火のおすすめ人気ランキング
直撃消火のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「直撃消火」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器泡」、「6型消火器」、「エアゾール式簡易消火具」などの商品も取り扱っております。
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質
消火薬剤:強化液
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号
届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)
胴66×227
ガスの種類
加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)
標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射時間
約28秒
放射距離
3~5m
薬剤量(g)
消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。
紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理
成分
ホウ素系化合物
色
無色、透明
保管温度(℃)
5~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様
1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品
細ノズル×1
寸法(mm)
60×60×281
色
クリーム
内容量(mL)
515(約450g相当)
耐熱温度(℃)
-40~+80
カットタイム(分)
60~120
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
15~30
密度(kg/m3)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
450mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
自己消火性
危険物の性状
非水溶性
施工量
22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)
1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様
消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品
車載用アタッチメント
トラスコ品番
819-4071
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
195×60×45
放射時間
約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)
約230(1個あたり)
寸法(Φmm)
76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様
S150
材質
ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)
AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力
DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)
1.89
入力電圧(V)
DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×91×187
ライト種類
2W LED
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
5~5.5
電池残量表示
液晶0~100%表示
入力電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類
薬剤/二酸化炭素
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)
1
放射時間
約12
放射距離
3~6m
種別
蓄圧式
質量(kg)
約2.4
型
3型
タイプ
蓄圧式(住宅用)
種類
薬剤/粉末ABC
奥行(mm)
約110
全幅(mm)
約135
全高(mm)
約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別
蓄圧式
種類
薬剤/粉末ABC
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様
アルミ製軽量タイプ
付属品
固定ブラケット
種別
ガス加圧式
放射距離
3~6m
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
ガスによる消火で使用後もクリーン
種別
蓄圧式
種類
薬剤/二酸化炭素
使用温度範囲(℃)
-30~+40
プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。
安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。
消火薬剤には液体タイプを採用。
幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
22秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~6m(20℃)
仕様
薬剤(強化液)1L
質量(kg)
2.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
385×135×98
ホース長さ(mm)
なし
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ
一液型充填
主成分
ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性